2ページ目: 点字タイル

点字タイルとは、タイルについている突起を踏んだりつえで触る感触でどのような場所か知ることができるアイテムです。タイル本体は合成ゴムやエラストマーで作られ、滑りにくく弾力性に優れています。工事現場や塗装現場、保守作業現場など、一時的に注意や誘導が必要な場所で使用されるアイテム。ゴムマットと一体型や折りたたみタイプがありカッターやハサミで加工が可能なものもあります。点字タイルには進行方向を示す線状の誘導タイルと危険な場所や注意する場所を示す警告ブロックの2種類があり、使用する現場によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
95件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
磁器点字タイル(実寸法) 安全交通試験研究センター磁器点字タイル(実寸法)安全交通試験研究センター
4,298税込4,728
1枚ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。 クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14001規格認定工場で製作しております。
材質磁器使用場所屋外/屋内
点字マット 2連 警告タイプ TRUSCO点字マット 2連 警告タイプTRUSCO
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600表示内容ポイント(警告)タイプ
点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター点字タイル 誘導(線状) 屋内用安全交通試験研究センター
2,198税込2,418
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300ER-6タイプライン種類誘導(線状)使用場所屋内用
塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用安全交通試験研究センター
1,398税込1,538
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)300×300タイプライン種類誘導(線状)使用場所屋内用
カ-ペット点字タイル 警告(点状) 安全交通試験研究センターカ-ペット点字タイル 警告(点状)安全交通試験研究センター
3,788税込4,167
1枚ほか
翌々日出荷
本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
仮設専用点字パネル ライン アラオ仮設専用点字パネル ラインアラオ
2,098税込2,308
1枚
3日以内出荷
発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。
用途1ヶ月程度の仮設用に。寸法(mm)300×300×8タイプライン裏面両面テープ(発泡EPテープ)
点字パネル専用テープ アラオ点字パネル専用テープアラオ
1,398税込1,538
1巻
3日以内出荷
点字パネルと同系色で仕上がりが綺麗です。
用途点字パネル設置時の固定用に。寸法(mm)50×25000
エコ点字パネル ライン 2連タイプ アラオエコ点字パネル ライン 2連タイプアラオ
4,798税込5,278
1枚ほか
翌日出荷
大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
材質再生エストラマー寸法(mm)300×600タイプライン関連資料(0.75MB)
屋内用点字ブロック「進め」 カーペット用線状タイプ 清和産業屋内用点字ブロック「進め」 カーペット用線状タイプ清和産業
3,698税込4,068
1枚
7日以内出荷
「進め」を意味する線状タイプです。面ファスナーを使用しているので、簡単にはがすことができます。カーペット用タイプはカーペットなど表面がループタイプまたはカットとループ混合タイプの短毛繊維素材の床面に最適です。 本体は特殊素材エバロンを使用していますので、超軽量で耐水性・耐衝撃性に優れています。水で丸洗いできますので、いつでも清潔を保てます。表面は滑り止め加工です。
材質本体:エバロン、面ファスナー:ナイロン質量(g)約135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×3
屋内用点字ブロック「進め」 フロア仮設用線状タイプ 清和産業屋内用点字ブロック「進め」 フロア仮設用線状タイプ清和産業
3,698税込4,068
1枚
7日以内出荷
「進め」を意味する線状タイプです。特殊粘着シートを貼付した軽くて丈夫な屋内用点字マットです。粘着シートは特殊粘着素材を使用しているので仮設後簡単にきれいにはがすことができます。本体は特殊素材エバロンを使用していますので、超軽量で耐水性・耐衝撃性に優れています。水で丸洗いできますので、いつでも清潔を保てます。表面は滑り止め加工です。
材質本体:エバロン、粘着部分:特殊粘着シート質量(g)約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×3
屋内用点字ブロック「注意・止まれ」 フロア仮設用点状タイプ 清和産業屋内用点字ブロック「注意・止まれ」 フロア仮設用点状タイプ清和産業
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
「注意・止まれ」を意味する点状タイプです。特殊粘着シートを貼付した軽くて丈夫な屋内用点字マットです。粘着シートは特殊粘着素材を使用しているので仮設後簡単にきれいにはがすことができます。本体は特殊素材エバロンを使用していますので、超軽量で耐水性・耐衝撃性に優れています。水で丸洗いできますので、いつでも清潔を保てます。表面は滑り止め加工です。
材質本体:エバロン、粘着部分:特殊粘着シート質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×3
点字タイル ドット(警告/停止) セーフラン安全用品点字タイル ドット(警告/停止)セーフラン安全用品
5,298税込5,828
1セット(10枚)
当日出荷
一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。
用途歩行者用の警告表示として。材質PVC寸法(mm)300×300タイプ点状突起シート厚さ(mm)約2アズワン品番65-1339-09突起部寸法(mm)約5
のり付点字タイル ケーマックスのり付点字タイルケーマックス
23,980税込26,378
1ケース(20枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS規格適合品 裏面にブチルテープの付いた点字タイル。エラストマー製で、ゴムのようなグリップ力と高い耐候性を誇ります。裏面にブチルテープの付いた点字タイル。ゴム製で、高いグリップ力を誇ります。
用途歩行者を安全に誘導するために使用します。
裏面コンクリート付点字タイル屋外用 安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル屋外用安全交通試験研究センター
4,698税込5,168
1枚ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30使用場所屋外
裏面コンクリート付磁器点字タイル(実寸法) 安全交通試験研究センター裏面コンクリート付磁器点字タイル(実寸法)安全交通試験研究センター
5,498税込6,048
1枚ほか
31日以内出荷
本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 磁器点字タイルにコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14002規格認定工場で製作しております。
寸法(mm)300×300材質磁器+コンクリート使用場所屋外/屋内
速乾水性ロードカラー ユニット速乾水性ロードカラーユニット
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
819-391 路面ペイントシート用塗料。 約12平方メートル塗れます。
トラスコ品番811-5908材質水性塗料容量(kg)4
点字マット 友屋点字マット友屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マークチップ埋め込み式 ASSISTマークチップ埋め込み式ASSIST
3,898税込4,288
1本ほか
翌々日出荷
下地に穴(コンクリートドリルビットΦ7.0使用)を明けて埋め込み、接着剤で固定します。
用途視覚障がい者用点字鋲として。材質ステンレス、樹脂厚さ(mm)5
点字パネル専用テープ アラオ点字パネル専用テープアラオ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
点字パネルと同系色なので仕上がりが綺麗です。
用途点字パネル設置時の固定用規格50mm×25m
点字パネル(ラバータイプ) アラオ点字パネル(ラバータイプ)アラオ
999税込1,099
1枚
翌日出荷
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
材質合成ゴム入数(枚)1
点字カバー アラオ点字カバーアラオ
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷
既設点字ブロックの警告・誘導の導線変更を簡単に行なえます。
材質合成ゴム入数(枚)1規格12t×300角
緑十字 点字タイル(屋内外兼用) 日本緑十字社緑十字 点字タイル(屋内外兼用)日本緑十字社
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
屋内外兼用で使用できる点字タイルです。JIS規格適合品です。
用途視覚障碍者の安全な誘導に。取付裏全面テープ付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8
点字パネル(L) 誘導(線)黄 300×300×t9mm グリーンクロス点字パネル(L) 誘導(線)黄 300×300×t9mmグリーンクロス
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
警告または誘導で使用できる仮設専用の点字パネルです。 表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップしています。 裏面が全面粘着テープ付きで簡単に設置可能です。 この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。
用途路上の点字パネルとして警告や誘導に。視覚障害者の歩行時の安全向上に。仕様ポイント材質再生エラストマータイプ誘導寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×9
点字パネル(P) 警告(点)黄 300×300×t8mm グリーンクロス点字パネル(P) 警告(点)黄 300×300×t8mmグリーンクロス
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
警告または誘導で使用できる仮設専用の点字パネルです。 表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップしています。 裏面が全面粘着テープ付きで簡単に設置可能です。 この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。
用途路上の点字パネルとして警告や誘導に。視覚障害者の歩行時の安全向上に。仕様ライン材質再生エラストマータイプ警告寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×8
のり付点字タイル 警告(点状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) ノンスキッドタイプ 屋外用安全交通試験研究センター
2,698税込2,968
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用安全交通試験研究センター
2,698税込2,968
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) 屋内用安全交通試験研究センター
2,398税込2,638
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内用
のり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用安全交通試験研究センター
2,698税込2,968
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様Y-3材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内/屋外兼用
カ-ペット点字タイル 誘導(線状) 安全交通試験研究センターカ-ペット点字タイル 誘導(線状)安全交通試験研究センター
3,788税込4,167
1枚ほか
翌々日出荷
本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300タイプライン種類誘導(線状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター点字タイル 警告(点状) 屋内用安全交通試験研究センター
2,198税込2,418
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300ER-6タイプポイント種類警告(点状)使用場所屋内用
のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) 屋内用安全交通試験研究センター
2,398税込2,638
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内用
仮設専用点字パネル ポイント アラオ仮設専用点字パネル ポイントアラオ
2,098税込2,308
1枚
3日以内出荷
発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。
用途1ヶ月程度の仮設用に。寸法(mm)300×300×8タイプポイント裏面両面テープ(発泡EPテープ)
エコ点字パネル2連タイプ ライン アラオエコ点字パネル2連タイプ ラインアラオ
4,198税込4,618
1枚
3日以内出荷
施工時間の短縮で作業人員の削減ができます。
用途300角の2枚連結タイプで施工短縮に。寸法(mm)300×600タイプライン加工表面:シボ加工裏面両面テープ
点字パネル専用はがし剤 アラオ点字パネル専用はがし剤アラオ
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
ブチルテープの跡残りが綺麗に除去できます。
用途点字パネル撤去時のブチルテープ跡残りに。容量(mL)3785
エコ点字パネル ポイント 2連タイプ アラオエコ点字パネル ポイント 2連タイプアラオ
4,598税込5,058
1枚ほか
翌日出荷
大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
材質再生エストラマー寸法(mm)300×600タイプポイント関連資料(0.05MB)
屋内用点字ブロック「注意・止まれ」 カーペット用点状タイプ 清和産業屋内用点字ブロック「注意・止まれ」 カーペット用点状タイプ清和産業
3,698税込4,068
1枚
7日以内出荷
「注意・止まれ」を意味する点状タイプです。面ファスナーを使用しているので、簡単にはがすことができます。カーペット用タイプはカーペットなど表面がループタイプまたはカットとループ混合タイプの短毛繊維素材の床面に最適です。 本体は特殊素材エバロンを使用していますので、超軽量で耐水性・耐衝撃性に優れています。水で丸洗いできますので、いつでも清潔を保てます。表面は滑り止め加工です。
材質本体:エバロン、面ファスナー:ナイロン質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×3
裏面コンクリート付点字タイル屋外用 安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル屋外用安全交通試験研究センター
4,598税込5,058
1枚ほか
8日以内出荷
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。 全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
寸法(mm)300×300材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30設置場所屋外使用可能グレー(R-33)形状線形状タイプライン
点字養生パネル ケーマックス点字養生パネルケーマックス
37,980税込41,778
1ケース(30枚)
12日以内出荷
既存の点字タイルをマットなどで覆い隠す際に、凹凸を無くすために使用する点字パネル。
仮設用点字マット ケーマックス仮設用点字マットケーマックス
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から17日以内出荷
ゴム板に点字タイルを貼りつけた複合商品。地面にのり残りがしないので、短期の仕様に最適。
300x300mm点字パネル(仮設専用/ライン) エスコ300x300mm点字パネル(仮設専用/ライン)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
裏面はテープ跡が残らない、発泡PEテープ使用 1ヶ月程度の仮設用に最適です。 強粘着性 簡単に除去できます。 粘着剤付き
寸法(mm)300×300仕様ライン材質本体:合成ゴム、 裏面:発泡PEテープ
点字タイル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら