絞り込み
寸法(mm)
  • 120×400
  • 45×1000(1)
  • 46×1200(1)
  • 50×25000(1)
  • 120×300(2)
  • 300×300(51)
  • 300×400(7)
  • 300×600(4)
  • 305×305(4)
  • 400×400(7)
  • 400×1850(1)
  • 500×1850(1)
  • 600×1800(1)
  • 710×1020(1)
  • 1000×1000(1)
  • 1000×1800(1)
ブランド
  • 安全交通試験研究センター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
点字タイルとは、タイルについている突起を踏んだりつえで触る感触でどのような場所か知ることができるアイテムです。タイル本体は合成ゴムやエラストマーで作られ、滑りにくく弾力性に優れています。工事現場や塗装現場、保守作業現場など、一時的に注意や誘導が必要な場所で使用されるアイテム。ゴムマットと一体型や折りたたみタイプがありカッターやハサミで加工が可能なものもあります。点字タイルには進行方向を示す線状の誘導タイルと危険な場所や注意する場所を示す警告ブロックの2種類があり、使用する現場によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面コンクリート付点字タイル 屋内用 安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル 屋内用安全交通試験研究センター
3,698税込4,068
1枚ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
本製品は表面層に屋内に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋内用なので屋外でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30使用場所屋内
点字タイル