点字タイルとは、タイルについている突起を踏んだりつえで触る感触でどのような場所か知ることができるアイテムです。タイル本体は合成ゴムやエラストマーで作られ、滑りにくく弾力性に優れています。工事現場や塗装現場、保守作業現場など、一時的に注意や誘導が必要な場所で使用されるアイテム。ゴムマットと一体型や折りたたみタイプがありカッターやハサミで加工が可能なものもあります。点字タイルには進行方向を示す線状の誘導タイルと危険な場所や注意する場所を示す警告ブロックの2種類があり、使用する現場によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • 点字パネル モノタロウ

    点字パネル

    モノタロウ(1件のレビュー)
    809税込890
    1枚ほか
    当日出荷
    合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
    用途屋内用歩行者警告マットとして総厚(mm)約7材質合成ゴム、EVA寸法(mm)300×300規格JIS T9251-2001
  • (エコ)点字パネル アラオ

    (エコ)点字パネル

    アラオ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
    材質再生エラストマー樹脂総厚(mm)8
  • 点字パネル専用プライマー アラオ

    点字パネル専用プライマー

    アラオ
    3,998税込4,398
    1缶(0.8kg)
    5日以内出荷
    質量(kg)0.8使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
  • ゴム製視覚障害者誘導用点字プレート 倉本産業

    ゴム製視覚障害者誘導用点字プレート

    倉本産業
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    合成ゴムを使用した、滑りにくいタイルです。 柔軟性があり下地の形状にも対応しやすくなっています。 専用粘着シートにより施工も簡単で、作業効率も上がります。 施工直後に通行することが出来ます。
  • 点字パネル ラインタイプ 仙台銘板

    点字パネル ラインタイプ

    仙台銘板
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム
  • 点字タイル 日本ハートビル工業

    点字タイル

    日本ハートビル工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番! 環境にやさしく、人にやさしい商品です。 ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。 リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
    材質ポリウレタン樹脂厚さ(mm)シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1寸法(mm)300×300×8JIS規格対応設置場所屋内用
  • 点字パネル ポイントタイプ 仙台銘板

    点字パネル ポイントタイプ

    仙台銘板
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム
  • 仮設専用点字パネル アラオ

    仮設専用点字パネル

    アラオ
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
    材質合成ゴム寸法(mm)300×300総厚(mm)8
  • のり付点字タイル用プライマー ケーマックス

    のり付点字タイル用プライマー

    ケーマックス
    4,198税込4,618
    1ケース(1缶)
    当日出荷
    のり付点字タイルを貼る際に使用する接着促進剤。
    用途点字パネルにもブチルテープがついているが、より強固に接着するためにプライマーを使用する。仕様1箱に1缶目安
  • 点字マット (誘導タイプ) 光

    点字マット (誘導タイプ)

    (5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
    用途歩行者用誘導マット高さ(mm)突起部分:3.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6材質合成ゴム(EPDM+SBR)質量(g)556タイプ誘導仕様屋内用トラスコ品番382-4357
  • 点字目隠しマット アラオ

    点字目隠しマット

    アラオ
    7,998税込8,798
    1枚
    翌日出荷
    既設の点字ブロックの凸凹解消とすべり止めマットの一体型。誘導 / 警告の両方に使用できる兼用タイプ。両サイドがスロープ形状になっているため、通行人のつまずきも防止できます。
    用途既設の点字ブロックの凸凹解消に質量(kg)12入数(枚)1規格600×900
  • 点字タイル用プライマー剤(1kg缶) つくし工房

    点字タイル用プライマー剤(1kg缶)

    つくし工房
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
  • 仮設用点字マット ケーマックス

    仮設用点字マット

    ケーマックス
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    ゴム板に点字タイルを貼りつけた複合商品。地面にのり残りがしないので、短期の仕様に最適。
  • ステンレス点字タイル 点状突起 セーフラン安全用品

    ステンレス点字タイル 点状突起

    セーフラン安全用品
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
    付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)種別DO材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×300シルバー質量(g)約660タイプ点状突起入数1枚
  • エコ点字パネル ポイント 2連タイプ アラオ

    エコ点字パネル ポイント 2連タイプ

    アラオ
    5,498税込6,048
    1枚ほか
    翌日出荷
    大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
    材質再生エストラマー寸法(mm)300×600タイプポイント
  • 点字タイル ドット(警告/停止) セーフラン安全用品

    点字タイル ドット(警告/停止)

    セーフラン安全用品
    5,298税込5,828
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。
    用途歩行者用の警告表示として。材質PVC寸法(mm)300×300タイプ点状突起シート厚さ(mm)約2アズワン品番65-1339-09突起部寸法(mm)約5
  • 点字マット アラオ

    点字マット

    アラオ
    29,980税込32,978
    1巻
    翌々日出荷
    点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
    寸法(mm)600×1800材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)10質量(kg)7
  • 点字マット (警告タイプ) 光

    点字マット (警告タイプ)

    (5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
    用途歩行者用警告マットタイプ警告仕様屋内用材質合成ゴム(EPDM+SBR)
  • 点字パネル専用テープ アラオ

    点字パネル専用テープ

    アラオ
    1,898税込2,088
    1巻
    翌日出荷
    点字パネルと同系色なので仕上がりが綺麗です。
    用途点字パネル設置時の固定用規格50mm×25m
  • 点字パネル(ラバータイプ) アラオ

    点字パネル(ラバータイプ)

    アラオ
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷から5日以内出荷
    合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    材質合成ゴム入数(枚)1
  • 点字マット 2連 誘導タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 誘導タイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ライン(誘導)タイプ
  • エコ点字パネル ライン 2連タイプ アラオ

    エコ点字パネル ライン 2連タイプ

    アラオ
    5,698税込6,268
    1枚ほか
    翌日出荷
    大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
    材質再生エストラマー寸法(mm)300×600タイプライン
  • エコ点字パネル 300角 ポイントタイプ アラオ

    エコ点字パネル 300角 ポイントタイプ

    アラオ
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)300×300タイプポイントトラスコ品番788-7540
  • 点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし アラオ

    点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし

    アラオ
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    裏面ブチルなしのため、屋外・屋内どちらでも使用可能です。屋外使用 ⇒ 養生テープなどで固定。屋内使用 ⇒ 場所に合ったボンドをご用意いただき接着。短期間・小規模工事に最適です。跡残りがないため、様々な場所に使用可能
    材質エラストマー樹脂厚さ(mm)7縦(mm)300横(mm)300
  • 点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPE アラオ

    点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPE

    アラオ
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    裏面中央部にブチルがないため、撤去作業の時間が短縮できます。ブチル面が少ないため、作業者の負担が大幅に軽減します。
    材質エラストマー樹脂厚さ(mm)8縦(mm)300横(mm)300
  • 点字マット 2連 警告タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 警告タイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ポイント(警告)タイプ
  • ステンレス点字タイル 線状突起 セーフラン安全用品

    ステンレス点字タイル 線状突起

    セーフラン安全用品
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
    付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)種別ST材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×300シルバー質量(g)約660タイプ線状突起入数1枚
  • 点字タイル ライン(誘導/進め) セーフラン安全用品

    点字タイル ライン(誘導/進め)

    セーフラン安全用品
    5,298税込5,828
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。
    用途歩行者用の警告表示として。材質PVC寸法(mm)300×300タイプ線状突起シート厚さ(mm)約2アズワン品番65-1339-08突起部寸法(mm)約5
  • 点字養生パネル ケーマックス

    点字養生パネル

    ケーマックス
    37,980税込41,778
    1ケース(30枚)
    12日以内出荷
    既存の点字タイルをマットなどで覆い隠す際に、凹凸を無くすために使用する点字パネル。
  • 折畳み式点字マット アラオ

    折畳み式点字マット

    アラオ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1枚
    5日以内出荷
    昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一時的な仕様でブチルテープあとを残したくない時におすすめ。 カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。 折りたたみ式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。
  • 点字マット 友屋

    点字マット

    友屋
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    滑止・断音の効果がある合成ゴム製。
    仕様屋内用素材合成ゴム
  • マークチップ埋め込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    マークチップ埋め込み式

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    4,698税込5,168
    1本ほか
    3日以内出荷
    下地に穴(コンクリートドリルビットΦ7.0使用)を明けて埋め込み、接着剤で固定します。
    用途視覚障がい者用点字鋲として。材質ステンレス、樹脂厚さ(mm)5
  • 点字カバー アラオ

    点字カバー

    アラオ
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷
    既設点字ブロックの警告・誘導の導線変更を簡単に行なえます。
    材質合成ゴム入数(枚)1規格12t×300角
  • グリップ点字パネル アラオ

    グリップ点字パネル

    アラオ
    3,598税込3,958
    1枚
    翌日出荷
    高い防滑性と耐久性を兼ね備えた点字パネルのハイグレードタイプ。滑り抵抗係数(BPN)は乾燥時でも促進磨耗湿潤時でも基準値をクリア。特殊加工を施しているため、より高いすべり止め効果を発揮します。裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
    入数(枚)1
  • 裏面コンクリート付点字タイル屋外用 安全交通試験研究センター

    裏面コンクリート付点字タイル屋外用

    安全交通試験研究センター
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    31日以内出荷
    本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。 全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
    寸法(mm)300×300材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30設置場所屋外使用可能形状線形状タイプライン
  • のり付点字タイル ケーマックス

    のり付点字タイル

    ケーマックス
    23,980税込26,378
    1ケース(30枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    JIS規格適合品 裏面にブチルテープの付いた点字タイル。エラストマー製で、ゴムのようなグリップ力と高い耐候性を誇ります。裏面にブチルテープの付いた点字タイル。ゴム製で、高いグリップ力を誇ります。
    用途歩行者を安全に誘導するために使用します。
  • のり付点字タイル つくし工房

    のり付点字タイル

    つくし工房
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質合成ゴム厚さ(mm)7JIS規格対応
  • エコ点字パネル ライン誘導(線) グリーンクロス

    エコ点字パネル ライン誘導(線)

    グリーンクロス
    2,098税込2,308
    1枚
    3日以内出荷
    タイプライン質量(g)350
  • エコ点字パネル ポイント警告(点) グリーンクロス

    エコ点字パネル ポイント警告(点)

    グリーンクロス
    2,098税込2,308
    1枚
    3日以内出荷
    タイプポイント質量(g)350
  • 速乾水性ロードカラー ユニット

    速乾水性ロードカラー

    ユニット
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    819-391 路面ペイントシート用塗料。 約12平方メートル塗れます。
    トラスコ品番811-5908材質水性塗料容量(kg)4
点字タイル