点字タイルとは、タイルについている突起を踏んだりつえで触る感触でどのような場所か知ることができるアイテムです。タイル本体は合成ゴムやエラストマーで作られ、滑りにくく弾力性に優れています。工事現場や塗装現場、保守作業現場など、一時的に注意や誘導が必要な場所で使用されるアイテム。ゴムマットと一体型や折りたたみタイプがありカッターやハサミで加工が可能なものもあります。点字タイルには進行方向を示す線状の誘導タイルと危険な場所や注意する場所を示す警告ブロックの2種類があり、使用する現場によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • 点字パネル モノタロウ

    点字パネル

    モノタロウ(1件のレビュー)
    809税込890
    1枚ほか
    当日出荷
    合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
    用途屋内用歩行者警告マットとして総厚(mm)約7材質合成ゴム、EVA寸法(mm)300×300規格JIS T9251-2001
  • (エコ)点字パネル アラオ

    (エコ)点字パネル

    アラオ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
    材質再生エラストマー樹脂総厚(mm)8
  • ゴム製視覚障害者誘導用点字プレート 倉本産業

    ゴム製視覚障害者誘導用点字プレート

    倉本産業
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    合成ゴムを使用した、滑りにくいタイルです。 柔軟性があり下地の形状にも対応しやすくなっています。 専用粘着シートにより施工も簡単で、作業効率も上がります。 施工直後に通行することが出来ます。
  • 点字パネル ラインタイプ 仙台銘板

    点字パネル ラインタイプ

    仙台銘板
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム
  • のり付点字タイル 警告(点状) 屋外用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) 屋外用

    安全交通試験研究センター
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋外用
  • 点字ブロック 安全交通試験研究センター

    点字ブロック

    安全交通試験研究センター
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。 表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
    材質コンクリート使用場所屋外/屋内
  • のり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用

    安全交通試験研究センター
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋外用
  • 点字タイル 日本ハートビル工業

    点字タイル

    日本ハートビル工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番! 環境にやさしく、人にやさしい商品です。 ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。 リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
    材質ポリウレタン樹脂厚さ(mm)シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1寸法(mm)300×300×8JIS規格対応設置場所屋内用
  • エコ点字タイル のり付タイプ 誘導(線状) 再生樹脂製 安全交通試験研究センター

    エコ点字タイル のり付タイプ 誘導(線状) 再生樹脂製

    安全交通試験研究センター
    2,198税込2,418
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様仮設専用材質再生樹脂厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)エコマーク認定認定加工ノンスリップ使用場所屋内/屋外兼用エコマーク認定番号09 123 040
  • 点字パネル ポイントタイプ 仙台銘板

    点字パネル ポイントタイプ

    仙台銘板
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム
  • エコ点字タイル のり付タイプ 警告(点状) 再生樹脂製 安全交通試験研究センター

    エコ点字タイル のり付タイプ 警告(点状) 再生樹脂製

    安全交通試験研究センター
    2,198税込2,418
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様仮設専用材質再生樹脂厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)エコマーク認定認定加工ノンスリップ使用場所屋内/屋外兼用エコマーク認定番号09 123 040
  • のり付点字タイル用プライマー ケーマックス

    のり付点字タイル用プライマー

    ケーマックス
    4,198税込4,618
    1ケース(1缶)
    当日出荷
    のり付点字タイルを貼る際に使用する接着促進剤。
    用途点字パネルにもブチルテープがついているが、より強固に接着するためにプライマーを使用する。仕様1箱に1缶目安
  • 仮設専用点字パネル アラオ

    仮設専用点字パネル

    アラオ
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
    材質合成ゴム寸法(mm)300×300総厚(mm)8
  • 点字マット (誘導タイプ) 光

    点字マット (誘導タイプ)

    (5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
    用途歩行者用誘導マット高さ(mm)突起部分:3.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6材質合成ゴム(EPDM+SBR)質量(g)556タイプ誘導仕様屋内用トラスコ品番382-4357
  • 点字目隠しマット アラオ

    点字目隠しマット

    アラオ
    7,998税込8,798
    1枚
    翌日出荷
    既設の点字ブロックの凸凹解消とすべり止めマットの一体型。誘導 / 警告の両方に使用できる兼用タイプ。両サイドがスロープ形状になっているため、通行人のつまずきも防止できます。
    用途既設の点字ブロックの凸凹解消に質量(kg)12入数(枚)1規格600×900
  • のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
    材質エラストマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内/屋外兼用
  • のり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
    材質エラストマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内/屋外兼用
  • 点字タイル用プライマー剤(1kg缶) つくし工房

    点字タイル用プライマー剤(1kg缶)

    つくし工房
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
  • のり付点字タイル専用プライマー剤 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル専用プライマー剤

    安全交通試験研究センター
    3,698税込4,068
    1缶(1L)
    翌々日出荷
    安全交通試験研究センター製「のり付点字タイル」専用の下地処理プライマーです。1缶(1L)で300×300mmの点字タイルを約30枚対応可能です。
  • ステンレス点字タイル 点状突起 セーフラン安全用品

    ステンレス点字タイル 点状突起

    セーフラン安全用品
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
    付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)種別DO材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×300シルバー質量(g)約660タイプ点状突起入数1枚
  • エコ点字パネル ポイント 2連タイプ アラオ

    エコ点字パネル ポイント 2連タイプ

    アラオ
    5,498税込6,048
    1枚ほか
    翌日出荷
    大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
    材質再生エストラマー寸法(mm)300×600タイプポイント
  • 点字タイル ドット(警告/停止) セーフラン安全用品

    点字タイル ドット(警告/停止)

    セーフラン安全用品
    5,298税込5,828
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。
    用途歩行者用の警告表示として。材質PVC寸法(mm)300×300タイプ点状突起シート厚さ(mm)約2アズワン品番65-1339-09突起部寸法(mm)約5
  • 仮設用点字マット ケーマックス

    仮設用点字マット

    ケーマックス
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    ゴム板に点字タイルを貼りつけた複合商品。地面にのり残りがしないので、短期の仕様に最適。
  • 点字マット アラオ

    点字マット

    アラオ
    29,980税込32,978
    1巻
    翌々日出荷
    点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
    寸法(mm)600×1800材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)10質量(kg)7
  • 点字マット (警告タイプ) 光

    点字マット (警告タイプ)

    (5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
    用途歩行者用警告マットタイプ警告仕様屋内用材質合成ゴム(EPDM+SBR)
  • 点字パネル専用テープ アラオ

    点字パネル専用テープ

    アラオ
    1,898税込2,088
    1巻
    翌日出荷
    点字パネルと同系色なので仕上がりが綺麗です。
    用途点字パネル設置時の固定用規格50mm×25m
  • 磁器点字タイル(目地込寸法) 安全交通試験研究センター

    磁器点字タイル(目地込寸法)

    安全交通試験研究センター
    4,398税込4,838
    1枚ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
    材質磁器
  • 点字パネル(ラバータイプ) アラオ

    点字パネル(ラバータイプ)

    アラオ
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷から5日以内出荷
    合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    材質合成ゴム入数(枚)1
  • 点字マット 2連 誘導タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 誘導タイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ライン(誘導)タイプ
  • のり付点字タイル 警告(点状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) ノンスキッドタイプ 屋外用

    安全交通試験研究センター
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
  • 塩ビ製点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    塩ビ製点字タイル 警告(点状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
    材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)使用場所屋内用
  • 塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
    材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)300×300タイプライン種類誘導(線状)使用場所屋内用
  • エコ点字パネル ライン 2連タイプ アラオ

    エコ点字パネル ライン 2連タイプ

    アラオ
    5,698税込6,268
    1枚ほか
    翌日出荷
    大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
    材質再生エストラマー寸法(mm)300×600タイプライン
  • 点字マット 2連 警告タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 警告タイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ポイント(警告)タイプ
  • SGタイル 東リ

    SGタイル

    東リ
    16,980税込18,678
    1ケース(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS T 9251に準拠した視覚障がい者誘導用タイル。
    寸法(mm)300×300 (面取無)
  • のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用

    安全交通試験研究センター
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
  • のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内用
  • のり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様Y-3材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内/屋外兼用
  • のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内用
  • カ-ペット点字タイル 警告(点状) 安全交通試験研究センター

    カ-ペット点字タイル 警告(点状)

    安全交通試験研究センター
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
    材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
点字タイル