渡部工業(4件のレビュー)当日出荷
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)0.6試験電圧(V/1分)3000
渡部工業(5件のレビュー)当日出荷
絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下)材質E.V.A.C.樹脂製試験電圧(V/1分)1000
渡部工業(1件のレビュー)当日出荷
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)1.5試験電圧(V/1分)20000V
渡部工業(1件のレビュー)4日以内出荷
絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。仕様定期自主点検/必要厚生労働省検定合格品材質EVA樹脂厚さ(mm)1.1使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下試験電圧(V/1分)20000