絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 0.28(1)
  • 1.2(2)
  • 1.6(1)
  • 5(3)
電線仕様
  • VCT(3)
  • VCTFK(1)
  • WRCT(2)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • 日動工業(19)
  • E-Value(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • エスコ(1)
  • ノーブランド(1)
  • ベストツール(1)
  • ホーザン(1)
  • マキタ(1)
  • Beruf(1)
  • 日恵製作所(1)
  • RUPES(1)
  • ミッドウェスト(1)
  • Wrap-It(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント形状」から絞り込む
接地2P 15A 125V
接地2P 15A 125V(1)
接地3P 20A 250V
接地3P 20A 250V(1)
  • エクスバンド ハタヤリミテッド

    エクスバンド

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本ほか
    当日出荷
    最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
    用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
  • ホースクリップ ハタヤリミテッド

    ホースクリップ

    ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1袋(6個)
    当日出荷
    リールのコードやホースを留められるクリップです。 2色で各色3個入っています。
    用途コードやホースのクリップ留めに。
  • コードバンド ハタヤリミテッド

    コードバンド

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1セット(5本)
    当日出荷
    大型・幅広ベルトクリップです。
    用途コードをまとめてクリップ。セット内容赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
  • トランジットアダプター ハタヤリミテッド

    トランジットアダプター

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
  • トランスル ハタヤリミテッド

    トランスル

    ハタヤリミテッド
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    翌日出荷から31日以内出荷
    入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。
    種別E種絶縁単相・単巻周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319入力電圧(V)200機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m
  • アースクリップセット ハタヤリミテッド

    アースクリップセット

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    13日以内出荷
    セット内容E-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT
  • 80WLEDボールライト(屋外用) ハタヤリミテッド

    80WLEDボールライト(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
    寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(Φ×高さH)(mm)380×525定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)80電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • スリップリング ハタヤリミテッド

    スリップリング

    ハタヤリミテッド
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    4日以内出荷
    回転体への電源供給装置です。
    電圧(V)AC250許容電流(A)30回転方向時計回り/反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10以上回転速度低速対応(断続)絶縁耐力AC1500V1分間回転角度(°)360
  • UCS型リール回転台 ハタヤリミテッド

    UCS型リール回転台

    ハタヤリミテッド
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    13日以内出荷から31日以内出荷
  • ホルダーセット ハタヤリミテッド

    ホルダーセット

    ハタヤリミテッド
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    セット内容H-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT
  • 溶接棒ホルダー ハタヤリミテッド

    溶接棒ホルダー

    ハタヤリミテッド
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    9日以内出荷
    使用率(%)60溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.4
  • アースクリップ ハタヤリミテッド

    アースクリップ

    ハタヤリミテッド
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    4日以内出荷
    溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25
  • LEDハタヤタッチポンライト ハタヤリミテッド

    LEDハタヤタッチポンライト

    ハタヤリミテッド
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ
    仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W、高輝度LED
  • LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッド

    LEDジューデンロングライト

    ハタヤリミテッド
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    31日以内出荷
    長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!
    付属品専用ACアダプター、充電スタンド長さ(mm)1425光源8W、LED(40個)使用電池定格14.8V、5200mAh、リチウムイオン電池ビーム角(度)120バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)6使用場所屋外用連続点灯時間(時間)10
  • 防災用120W ハタヤリミテッド

    防災用120W

    ハタヤリミテッド
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    31日以内出荷
    ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
    付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120電線太さ(mm2)1.25照明装置120W、LED×1灯電線仕様-種別VCT寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230アズワン品番64-4653-05
  • 回転台 (オートリール専用) ハタヤリミテッド

    回転台 (オートリール専用)

    ハタヤリミテッド
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    31日以内出荷
    ハタヤオートリール専用の回転台です。
    トラスコ品番851-3625アズワン品番64-4653-43
  • エクスバンドディスプレイセット ハタヤリミテッド

    エクスバンドディスプレイセット

    ハタヤリミテッド
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    6日以内出荷
  • 首振り台 ハタヤリミテッド

    首振り台

    ハタヤリミテッド
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    31日以内出荷
    左右に首振り

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール/延長コード関連品