絞り込み
コンセント形状

接地2P 15A 125V(1)

接地3P 20A 250V(1)
使用場所
屋外(2)
長さ(m)
- 0.2(1)
- 0.28(1)
- 1.2(2)
- 1.6(1)
- 5(3)
電線仕様
- VCT(3)
- VCTFK(1)
- WRCT(2)
色
イエロー(2)
グリーン(1)
ブルー(1)
レッド(1)
ブランド
- ハタヤリミテッド
- 日動工業(18)
- E-Value(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- ベストツール(1)
- ホーザン(1)
- マキタ(1)
- Beruf(1)
- 日恵製作所(1)
- RUPES(1)
- Wrap-It(1)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「コンセント形状」から絞り込む

接地2P 15A 125V(1)

接地3P 20A 250V(1)

エクスバンド
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
ホースクリップ
ハタヤリミテッド(18件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(6個)当日出荷リールのコードやホースを留められるクリップです。 2色で各色3個入っています。用途コードやホースのクリップ留めに。
トランスル
ハタヤリミテッド¥92,980税込¥102,2781台31日以内出荷入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。種別E種絶縁単相・単巻周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319入力電圧(V)200機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m
アースクリップセット
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷セット内容E-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT
80WLEDボールライト(屋外用)
ハタヤリミテッド¥38,980税込¥42,8781台当日出荷地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(Φ×高さH)(mm)380×525定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)80電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT使用場所屋外
スリップリング
ハタヤリミテッド¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷回転体への電源供給装置です。電圧(V)AC250許容電流(A)30回転方向時計回り/反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10以上回転速度低速対応(断続)絶縁耐力AC1500V1分間回転角度(°)360
ホルダーセット
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷セット内容H-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT
LEDハタヤタッチポンライト
ハタヤリミテッド¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌日出荷選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W、高輝度LED
LEDジューデンロングライト
ハタヤリミテッド¥69,980~税込¥76,978~1台31日以内出荷長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!付属品専用ACアダプター、充電スタンド長さ(mm)1425光源8W、LED(40個)使用電池定格14.8V、5200mAh、リチウムイオン電池ビーム角(度)120バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)6使用場所屋外用連続点灯時間(時間)10
防災用120W
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台31日以内出荷ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120電線太さ(mm2)1.25照明装置120W、LED×1灯電線仕様-種別VCT寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230アズワン品番64-4653-05