絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 32000(1)
  • 35000(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
電流(A)
  • 4.2(1)
  • 5.3(1)
コード長さ(m)
  • 2
  • 1.8(1)
  • 2.5(10)
  • 2.6(1)
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • マキタ(1)
EARTH MAN・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)全長(mm)199質量(kg)1.4電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2チャック孔径(Φmm)6
  • 電動トリマー EARTH MAN

    電動トリマー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
    用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む定格電圧AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除くコード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力400W寿命期待:5年(付属品)使用環境温度(℃)0~40定格時間30分コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用

木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります

トリマ