プロシェアポリエチレンロング手袋 フリーサイズ

プロシェアポリエチレンロング手袋 フリーサイズ - ナビス(アズワン)

袖口にずり落ち防止のゴムが付いています。

仕様
※ケース販売※外エンボス加工※左右兼用※★商品は 8-2589-01(プロシェアポリエチレンロング手袋フリーサイズ)×10個のお届けとなります。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
600
サイズ
フリー
厚さ(μm)
20
アズワン品番
8-2589-51
内容量
1ケース(10箱×50枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02656670-
¥20,000
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする