絞り込み
サイズ
- 3L(1)
- L(2)
- LL(3)
- M(2)
- S(1)
材質
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(3)
- 皮革(1)
機能
耐切創・耐突刺(1)
耐摩耗性(1)
耐薬品(1)
色
グリーン(2)
ブラック(1)
全長(cm)
- 25.5~28.7(1)
- 32.4(1)
- 33(1)
入数
- 1(2)
1
ブランド
- アンセル
- ダンロップ ホームプロダクツ(12)
- エスコ(10)
- SHOWA(ショーワグローブ)(6)
- DEVOLG(6)
- エステー(4)
- グローブマニア(川西工業)(3)
- コーコス信岡(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- TRUSCO(2)
- アトム(2)
- 三重化学工業(2)
- ホーケン(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- ウィード(Wonder Grip)(2)
- sobern(2)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- ユニット(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- ブランドをもっと見る
「サイズ」から絞り込む
3L(1)
L(2)
LL(3)
M(2)
S(1)

耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手
アンセル¥589~税込¥648~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843
アンセル¥189税込¥2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500
アンセル(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩耗に強い手袋です。用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388
『ニトリルゴム 耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
- 厚手タイプ ニトリルゴム