丸和ケミカル
すべり止め手袋 カツロンドライブ
吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。
用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転に。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10
内容量
1袋(12双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579690
24-BW-12
ホワイト/ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582630
24-BP-12
ホワイト/ピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください