丸和ケミカル
すべり止め手袋 薄手
お特用の薄手すべり止め付手袋です。
用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転。
色
手袋部:白 すべり止め部:白
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10
内容量
1組(12双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03580469
210-12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください