丸和ケミカル
カツロン ドライブ手袋 NO.20無地(12双入)
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10
内容量
1袋(12双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03582131
23-AC-12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください