丸和ケミカル
デニム風すべり止め手袋 10双組
デニム感のある色味に仕上げ、デニム系の作業着等の相性が良い手袋です。
すべり止めが網目状ですべり止め効果も高めています。
用途
一般作業用。
色
ネイビー
ゲージ数
13
内容量
1組(10双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03580688
980-M
M
21
8
19
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03582560
980-L
L
23.5
8.5
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください