絞り込み
ブランド
- エア・ウォーター
- モノタロウ(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(21)
- Noxudol(ノックスドール)(18)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(17)
- ダイゾーニチモリ(16)
- スリーボンド(12)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- PITWORK(日産)(12)
- SOFT99(10)
- 武蔵ホルト(9)
- WURTH(ウルト)(8)
- 日本バーズ(7)
- エスコ(6)
- リキモリ(大東潤滑)(6)
- トップマン[工具・金物](6)
- 呉工業(クレ)(5)
- ファインケミカルジャパン(5)
- UNiCON(ユニコン)(5)
- AZ(エーゼット)(4)
- ブランドをもっと見る

KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml
エア・ウォーター¥1,498税込¥1,6481本欠品中金属の防錆・潤滑剤・水置換性。本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ
エア・ウォーター¥15,980税込¥17,5781箱(840mL×24本)当日出荷ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノールタイプ速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13.92L危険物の性状非水溶性
KC-3122 キャブコンディショナー・泡 420ml
エア・ウォーター¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷燃焼吸入排気系のカーボン落とし。シリンダーへッド、インテークマニホールド等排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
ブレーキラバーグリススプレー
エア・ウォーター¥26,980税込¥29,6781箱(300mL×24本)3日以内出荷高純度二硫化モリブデンを配合しすべてのブレーキシリンダのゴムカップ及びブレーキ関連部分に使用できます。 ライニングの表面には絶対に使用しないでください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー
エア・ウォーター¥13,980税込¥15,3781缶(18L)4日以内出荷ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性