絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(21)
  • ダイゾーニチモリ(19)
  • Noxudol(ノックスドール)(18)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(17)
  • PITWORK(日産)(14)
  • スリーボンド(12)
  • DJ(ドライブジョイ)(12)
  • SOFT99(11)
  • 武蔵ホルト(9)
  • エスコ(8)
  • WURTH(ウルト)(8)
  • 日本バーズ(7)
  • 呉工業(クレ)(6)
  • リキモリ(大東潤滑)(6)
  • LIQUI MOLY(6)
  • エア・ウォーター(5)
  • UNiCON(ユニコン)(5)
  • トップマン[工具・金物](5)
  • AZ(エーゼット)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールベアリンググリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ホイールベアリンググリース

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    329,800税込362,780
    1本(180kg)
    12日以内出荷
    大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。 このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。 増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。 優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。 水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。 最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
    用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受使用温度範囲(℃)-20~30滴点(℃)204増ちょう剤リチウム石鹸蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)危険物の類別非危険物銅板腐食変化なし(100℃/24時間)酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)
  • グリースタグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    グリースタグリース

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    29,980税込32,978
    1箱(300g×48本)
    5日以内出荷
    増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。 見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。 グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。 公害対策を十分配慮したグリースです。
    用途大型集中給脂用として使用できます。基油鉱油銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
  • シャーシーグリース(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    シャーシーグリース(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    219,800税込241,780
    1缶(180kg)
    6日以内出荷
    淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。 潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
    用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。使用温度範囲(℃)約-20~70危険物の類別非危険物石鹸基カルシウム銅板腐食(室温、24h)合格
防錆・潤滑・クリーナー