絞り込み
ブランド
- コスモ石油
- モノタロウ(10)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(21)
- ダイゾーニチモリ(19)
- Noxudol(ノックスドール)(18)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(17)
- PITWORK(日産)(14)
- スリーボンド(12)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- SOFT99(11)
- 武蔵ホルト(9)
- エスコ(8)
- WURTH(ウルト)(8)
- 日本バーズ(7)
- 呉工業(クレ)(6)
- リキモリ(大東潤滑)(6)
- LIQUI MOLY(6)
- エア・ウォーター(5)
- UNiCON(ユニコン)(5)
- トップマン[工具・金物](5)
- AZ(エーゼット)(4)
- ブランドをもっと見る
特価

コスモ グリース銀河
コスモ石油(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(400g×20本)ほか翌々日出荷有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。 有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。 また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。使用温度範囲(℃)-30~130外観黄色軟膏状危険物の類別非危険物石鹸基リチウム
コスモ 耐熱グリースA
コスモ石油¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)4日以内出荷耐熱性、極圧性に優れたアルミニウムコンプレックスタイプのグリースです。用途圧延機、乾燥炉、焼却機、製紙機などの高温部・潤滑個所・電動機ベアリング、シールドベアリングなどの長寿命を要求する潤滑個所・水、水蒸気と接触する潤滑個所使用温度範囲(℃)-20~150潤滑性A級(14日)外観黒褐色軟膏状耐荷重(N)【チムケン式】196危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)
コスモ SPコンクリートポンプグリース
コスモ石油¥26,980税込¥29,6781缶(15kg)4日以内出荷コンクリートポンプのピストン駆動部や開閉弁の駆動を円滑に行うために開発された専用グリースです外観淡褐色軟膏状増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)