絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(7)
  • WAKO'S(ワコーズ)(34)
  • ダイゾーニチモリ(19)
  • PITWORK(日産)(19)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(16)
  • スリーボンド(11)
  • SOFT99(11)
  • コスモ石油(11)
  • DJ(ドライブジョイ)(11)
  • エスコ(10)
  • 武蔵ホルト(10)
  • エア・ウォーター(9)
  • 日本バーズ(8)
  • WURTH(ウルト)(8)
  • Noxudol(ノックスドール)(8)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • シェルルブリカンツ(7)
  • LIQUI MOLY(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンチューンUP イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エンジンチューンUPイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(69件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(240mL)
当日出荷
吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性
NX33 ペネトン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX33 ペネトンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(32件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
用途錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。各種分解、整備、修理時の潤滑。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
ブレーキラバーグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ブレーキラバーグリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。使用温度範囲(℃)-20~200成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
パッキンはがし イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パッキンはがしイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。
用途エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)頑固な油汚れや接着剤の除去塗装のはく離成分塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NX29 高粘着消音グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX29 高粘着消音グリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(45件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面ピストンとパッドの接触面 パッドとマウンティングブラケットの接触面バックプレート面とシムの間マウンティングブラケットの接触面シューとバックプレートとの当たり面シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険物の類別非危険物
シリコーングリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコーングリーススプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(220mL)
当日出荷
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。ちょう度(25℃、60W/min)260、約320増ちょう剤リチウム石鹸仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色ペースト状危険物の類別非危険物
ディスクパッドグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ディスクパッドグリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリース
用途ディスクパッド消音、焼き付き防止剤成分基油、増ちょう剤、真ちゅう粉末、添加剤使用温度範囲(℃)170以下外観茶色・ペースト状危険物の類別非危険物
シリコーングリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコーングリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100g)
当日出荷
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。ちょう度(25℃、60W/min)260、約320増ちょう剤リチウム石鹸仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色・ペースト状危険物の類別非危険物
ブレーキメンテナンスグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ブレーキメンテナンスグリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。内容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NX285 コネクタ用防湿グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX285 コネクタ用防湿グリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)
当日出荷
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。タイプ白色グリース状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
キャブクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)キャブクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。 キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。 洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。
用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2タイプ液状タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
NX30 高粘着消音グリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX30 高粘着消音グリーススプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(220mL)
当日出荷
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面ピストンとパッドの接触面パッドとマウンティングブラケットの接触面バックプレート面とシムの間マウンティングブラケットの接触面シューとバックプレートとの当たり面シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
ジェットルーブ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ジェットルーブイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
979税込1,077
1本(300mL)
当日出荷
滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。
用途自動車のドア部、ペダル、レバーのキシミ音の防止自動車組立、整備作業時の潤滑剤。仕様屋内防錆/18ヶ月以上成分ラノリンポリブデン鉱油防錆油LPGタイプ低臭使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.60以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧120時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ディスクパッドグリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ディスクパッドグリーススプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,598税込1,758
1本(180mL)
当日出荷
ディスクパッドとキャリパー本体及びブラケットの金属部あたり面の共鳴音防止剤を添加した耐熱性に優れたグリーススプレーです。スプレーは指が届かない部分にもピンポイントに噴露が可能です。高温のかかるネジの焼き付き、かじり付き、酸化を防止します。
用途ディスクパッドの消音・焼付き防止/ネジの焼付き、かじり付き、酸化防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL関連資料(0.27MB)危険物の性状非水溶性
EGR洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)EGR洗浄剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個(20kg)
当日出荷
EGR装置専用洗浄剤EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。アルミ合金等に使用できます。頑固に付着した汚れに強力に浸透して除去します。引火性のない非危険物です。
用途EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。危険物の類別非危険物
JIP694 サベスSP 500 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP694 サベスSP 500イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。
用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。種類強力除錆剤危険物の類別非危険物
NX65 フォーミングエンジンクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX65 フォーミングエンジンクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本(420mL)
当日出荷
泡状であるため汚れた面への付着・浸透性がよく、エンジンルームをきれいに洗浄します。特殊ボタンを使用することにより、スプレーしにくい部分(エンジンブロックの下側、プラグのまわり)に、飛び散らすことなく局部的にスプレーできます。
用途自動車、オートバイ、船舶等のエンジン外部の油汚れの洗浄。農業機械、工業機械の油汚れ洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状非水溶性
植物性潤滑剤 PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)植物性潤滑剤 PN-55BIOイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,698税込1,868
1本(420mL)
6日以内出荷
潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)逆さ吹きOKです。
用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑その他【水置換性試験】〇使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。使用温度範囲(℃)-10~130危険等級動粘度(mm2/s)7.23(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類動摩擦係数0.015(100g過重)関連資料(0.57MB)危険物の性状非水溶性荷重(N)【シェル四球融着】1569バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55
NK-7 鉄材用水溶性防錆剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NK-7 鉄材用水溶性防錆剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
71,980税込79,178
1個(18kg)
5日以内出荷
用途水没試験などの防錆用、錆取り後の水洗い用、部品の一時防錆に。成分水、トリエタノールアミン、有機系化合物危険物の類別非危険物
JIP695 サベスSP 4L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP695 サベスSP 4Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
17,980税込19,778
1本(4L)
当日出荷
数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。
用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。種類強力除錆剤危険物の類別非危険物
PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)PN-55BIOイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
49,980税込54,978
1箱(420mL×24本)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55
防錆・潤滑・クリーナー