自動車用塗料 :「焼却炉」の検索結果
塗料とは、対象物の補修や美観維持の目的を持って、対象物表面を被覆するものを指します。自動車やバイク、トラックの本体は金属でできており、錆びやすいため、耐久性を高めることが大切です。マフラーやエンジン周辺など、高温になりやすい金属パーツには耐熱スプレーを、雨や雪による錆から本体を守るためにはシャーシー塗装剤と、用途に応じた種類を選択しましょう。また、長期間駐車場に放置した車の傷んでしまった部分の修復にも活用されます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。
フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
成分合成樹脂(アクリル)
タイプスプレー
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプシリコン
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。