絞り込み
ブランド
- アンデックス
- モノタロウ(7)
- BLACHAWK(94)
- JTC(90)
- 小柳機工(58)
- ビッグ(36)
- ワールドオートツール(34)
- 日平機器(30)
- 武蔵ホルト(24)
- SOFT99(18)
- REX(レックス)[自動車用品](15)
- デンゲン(14)
- ハゼット(14)
- TELWIN(14)
- ニッぺ(日本ペイント)(13)
- KTC(11)
- KOTO(11)
- EVERCOAT(エバーコート)(11)
- ソーラー(10)
- 盛光(10)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

ヒータップ ヒーター交換用ランプ
アンデックス¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
OPヒータップ 6灯式スタンドヒーター センサー付き
アンデックス¥759,800税込¥835,7801台9日以内出荷ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)電源三相200V 30A電源コード(m)10プラグ3P(アース付き)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲1368(W)×790(H)mm
OPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き
アンデックス¥589,800税込¥648,7801台9日以内出荷ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)電源三相200V 20A電源コード(m)10プラグ3P(アース付き)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×790(H)mm
ヒータップ 2灯式スタンドヒーター
アンデックス¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。電源単相200V 20A電源コード(m)5プラグ3P(アース付き)タイマー60分タイマー×1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×310(H)mm
ヒータップ 1灯式スタンドヒーター
アンデックス¥129,800税込¥142,7801台9日以内出荷コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。電源単相200V 20A電源コード(m)5プラグ3P(アース付き)タイマー60分タイマー×1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×140(H)mm
ヒータップ 6灯式スタンドヒーター
アンデックス¥589,800税込¥648,7801台9日以内出荷ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)1368×790電源プラグ三相200/30A/3P、アースコード付(10m)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替危険物の類別非危険物昇降方式ダンパー方式RoHS指令(10物質対応)対応
ヒータップ 3灯式スタンドヒーター
アンデックス¥399,800税込¥439,7801台9日以内出荷ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)684×790電源プラグ三相200/20A/3P、アースコード付(10m)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替危険物の類別非危険物昇降方式ダンパー方式RoHS指令(10物質対応)対応














![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)