絞り込み
ブランド
- ヒラネ
- モノタロウ(7)
- BLACHAWK(94)
- JTC(90)
- 小柳機工(59)
- ビッグ(36)
- ワールドオートツール(34)
- 日平機器(30)
- 武蔵ホルト(24)
- SOFT99(18)
- REX(レックス)[自動車用品](15)
- デンゲン(14)
- ハゼット(14)
- TELWIN(14)
- KTC(11)
- KOTO(11)
- ニッぺ(日本ペイント)(11)
- 盛光(10)
- EVERCOAT(エバーコート)(10)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- ブランドをもっと見る

カーボンヒーター
ヒラネ¥459,800税込¥505,7801台10日以内出荷約4秒でフルパワーに立ち上がり。バランスの良い安定したスタンド。前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽に入る。電動モーターの採用によりスイッチ操作で楽にヒーター部を上げ下げできます。使用電圧(V)200ランプカーボンランプ本数ランプ:1.8kW×3本タイマー60分危険物の類別非危険物
窒素シールドガス樹脂溶接機
ヒラネ¥599,800税込¥659,7801台10日以内出荷高強度・高品質な樹脂補修を実現する、窒素シールドガス樹脂溶接機。窒素シールドガスが溶接個所の酸化を防止。トーチハンドルのスイッチにより、手元操作で窒素ガスのON/OFFが可能。高出力で寒冷地でも安定した溶接を実現。高価なヘッドライトのステー修復で、工場利益および顧客満足度に貢献付属品専用ワゴン、ガス流量計、樹脂溶接ロッド(5種)周波数(Hz)50~60最大出力(W)900入力一次:100V吐出量(L/min)窒素:22最高使用温度(℃)800危険物の類別非危険物
コンデンサー式スタッド溶接機
ヒラネ¥399,800税込¥439,7801台10日以内出荷コンデンサー式のため、裏焼けしないスタッド溶接が可能。小型高性能なコンデンサーを搭載しており、100Vでもよく付く。熱によるゆがみが出にくく、薄板鋼板の引き出し作業に最適。ツインアースで、安定した溶接電流を確保付属品ワッシャー、ワッシャー治具、チップアダプター質量(kg)23周波数(Hz)50~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:205×255×360定格容量0.7KVA使用率(%)2電源電圧(V)AC100最大出力DC9800(A)危険物の類別非危険物
スタッド溶接機 オートスポッター
ヒラネ¥229,800税込¥252,7801台10日以内出荷引き出し鈑金から絞り作業まで、用途広がるスタッド溶接機。溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる(オプション)。エアークーリング絞り(PAT)対応機種。移動が楽なハンドル付き付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具質量(kg)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:850×370×330定格容量1.4KVA(50%使用時)入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)使用率(%)6電源電圧(V)200ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側危険物の類別非危険物最大出力電流(A)2000
スタッド溶接機 ミニスポッター
ヒラネ¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる。エアークーリング絞り(PAT)対応機種付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具質量(kg)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:280×180×300定格容量1.4KVA(50%使用時)入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)使用率(%)5電源電圧(V)200ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側危険物の類別非危険物最大出力電流(A)2200




















![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)