絞り込み
ブランド
- 小柳機工
- モノタロウ(7)
- BLACHAWK(94)
- JTC(90)
- ビッグ(36)
- ワールドオートツール(34)
- 日平機器(30)
- 武蔵ホルト(24)
- SOFT99(18)
- REX(レックス)[自動車用品](15)
- デンゲン(14)
- ハゼット(14)
- ヒラネ(14)
- TELWIN(14)
- KTC(11)
- KOTO(11)
- ニッぺ(日本ペイント)(11)
- 盛光(10)
- EVERCOAT(エバーコート)(10)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- ブランドをもっと見る
特価

板金ナラシハンマー標準横型
小柳機工(8件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
影打金(カゲタガネ)
小柳機工(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷直接プレスライン、鋭角部や狭い折り返し部を裏側より打ち出します。仕様打ち面:ストレート危険物の類別非危険物
板金ナラシハンマーロング横型
小柳機工(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ナラシハンマー標準縦型
小柳機工(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
ワイドクランプ
小柳機工¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。質量(kg)1.9使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75クランプ幅(mm)75危険物の類別非危険物
トラムトラッキングゲージ60~2900
小柳機工¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷アルミ製で軽くて強いので使いやすい。寸法(mm)(仕舞)1,595質量(kg)1.75針長(mm)(測定)Φ8×195・225計測範囲60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
トラムトラッキングゲージ60~1700
小柳機工¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷最も、利用度の高い実用フックです。寸法(mm)(仕舞)995質量(kg)1.3針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
ジュニアフック
小柳機工¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷小型、軽量、多方向への引きに便利です。フック先端部を引掛けての使用は避けてください。適合Φ8~Φ12チェーン質量(kg)0.9使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
2ton用マスターフック
小柳機工¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。適合Φ8チェーン質量(kg)0.25使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
3ton用マスターフック
小柳機工¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。適合Φ9~Φ10チェーン質量(kg)0.5使用荷重(t)3危険物の類別非危険物
チェーンカップリング
小柳機工¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷チェーンとアンカーロックのチェーン。チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。Φ8~Φ12チェーン使用。質量(kg)0.4使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
マイクロクランプ HB
小柳機工¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。質量(kg)0.9危険物の類別非危険物
リング付プルークランプ
小柳機工¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。寸法(mm)(歯の部)20×40、(ふところ)10×16質量(kg)2.2使用荷重(t)1.7危険物の類別非危険物
エコクランプHB
小柳機工¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷高張力鋼板対応、直線ひき専用。幅(mm)50寸法(mm)(内側ふところ)33×50全長(mm)250質量(kg)2.5使用荷重(t)4.3刃先幅寸法(mm)12×48危険物の類別非危険物
オフセットクランプHB
小柳機工¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。幅(mm)50全長(mm)250質量(kg)2.8使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
アンカーベースボルト付
小柳機工¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷線径Φ8~Φ10チェーンの固定用に使用します。質量(kg)4.5高さ(mm)36.5外径(mm)220危険物の類別非危険物
10ton標準ラム
小柳機工¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷ストローク(mm)150全長(mm)(最長)452、(最短)302質量(kg)4.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)220危険物の類別非危険物
10tonショートラム
小柳機工¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷ストローク(mm)65全長(mm)(最長)193、(最短)128質量(kg)2.1受圧面積(cm2)14.52油量(cc)95危険物の類別非危険物
10tonミニラム
小柳機工¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷ストローク(mm)30全長(mm)(最長)153、(最短)123質量(kg)2.0受圧面積(cm2)14.52油量(cc)45危険物の類別非危険物
板金厚物切箸(キリバシ) エグリ刃
小柳機工¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。用途カーブ、ホールカット用種別エグリ刃危険物の類別非危険物
板金厚物切箸(キリバシ) 柳刃
小柳機工¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。用途ストレート、カーブカット用種別柳刃危険物の類別非危険物
板金厚物切箸(キリバシ) 直刃
小柳機工¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。用途ストレートカット用種別直刃危険物の類別非危険物
板金荒出しハンマー縦型
小柳機工¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から3日以内出荷荒出しハンマー横型と用途は一緒でヘッドの反対側はセパレート型です。全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金荒出しハンマー横型
小柳機工¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から4日以内出荷インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ブリキハンマー横型
小柳機工¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)19寸法D(mm)21寸法B(mm)103寸法C(mm)20ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ブリキハンマー縦型
小柳機工¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷こまかい部品パネルの成形に使用します。全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)17寸法D(mm)18寸法B(mm)102寸法C(mm)19ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金シボリハンマーイモ型
小柳機工¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。全長(mm)330質量(kg)0.28寸法A(mm)30寸法D(mm)23寸法B(mm)113寸法C(mm)11ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
板金ナラシハンマーショート横型
小柳機工¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物














































![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)