絞り込み
ブランド
  • ワールドオートツール
  • JTC(88)
  • BLACHAWK(76)
  • 小柳機工(58)
  • ビッグ(36)
  • 日平機器(29)
  • 武蔵ホルト(24)
  • SOFT99(18)
  • デンゲン(14)
  • ハゼット(14)
  • TELWIN(14)
  • ニッぺ(日本ペイント)(13)
  • REX(レックス)[自動車用品](12)
  • KTC(11)
  • KOTO(11)
  • EVERCOAT(エバーコート)(11)
  • 盛光(10)
  • ソーラー(9)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネルブラインドシール ワールドオートツール

    パネルブラインドシール

    ワールドオートツール(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1シート(50枚)
    当日出荷
    新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。
    危険物の類別非危険物
  • サービスミンダー12V用-24V兼用 ワールドオートツール

    サービスミンダー12V用-24V兼用

    ワールドオートツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    普通車から大型車まで対応。 溶接時のサージ電流からコンピューターを守る。 これさえあれば「スポット、ミグ、TIG、プラズマ、スタッド等」を使用時発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護、及び誤作動を防いでくれます。
    タイプ12/24V兼用
  • ドアサポート ワールドオートツール

    ドアサポート

    ワールドオートツール(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
    寸法(mm)120危険物の類別非危険物
  • マルチプーラー用チップ ワールドオートツール

    マルチプーラー用チップ

    ワールドオートツール
    6,598税込7,258
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途WMP-02用チップ寸法(mm)ネジ部/19全長(mm)54ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
  • 丸ワッシャー銅メッキ付(赤) ワールドオートツール

    丸ワッシャー銅メッキ付(赤)

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(100枚)
    当日出荷
    内径(Φmm)11外径(Φmm)22危険物の類別非危険物
  • カーボン絞りロング ワールドオートツール

    カーボン絞りロング

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(5本)
    当日出荷
    30センチあるので長持ちです。
    危険物の類別非危険物
  • プーラー用チップロング ワールドオートツール

    プーラー用チップロング

    ワールドオートツール
    8,498税込9,348
    1セット(5本)
    当日出荷
    寸法(mm)ネジ部/22全長(mm)72ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
  • リアゲートサポート(18センチ) ワールドオートツール

    リアゲートサポート(18センチ)

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
    寸法(mm)180危険物の類別非危険物
  • クランプレスプーラー ワールドオートツール

    クランプレスプーラー

    ワールドオートツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
    危険物の類別非危険物
  • ワッシャーホルダー3枚バネ ワールドオートツール

    ワッシャーホルダー3枚バネ

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。 ワッシャーが隙間なく打てます。
    長さ(mm)取付部/25全長(mm)76太さ(Φmm)取付部/10危険物の類別非危険物
  • ウェーブワッシャー ワールドオートツール

    ウェーブワッシャー

    ワールドオートツール
    4,398税込4,838
    1袋(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は銅メッキ処理(赤色)
    全長(mm)285表面処理銅メッキ(赤色)危険物の類別非危険物
  • 点絞りチップ ワールドオートツール

    点絞りチップ

    ワールドオートツール
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    出しすぎた所はこれで修正
    取付口Φ10mm危険物の類別非危険物
  • リアゲートサポート(36センチ) ワールドオートツール

    リアゲートサポート(36センチ)

    ワールドオートツール
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    リアゲートをかなり開けた状態で固定できるので内張りの中を修理する時に重宝します。
    寸法(mm)360伸縮範囲(mm)475~740危険物の類別非危険物
  • プーラー用フックR型 ワールドオートツール

    プーラー用フックR型

    ワールドオートツール
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    角がなくすべてRで折れにくい
    ねじピッチ1ねじ径M6危険物の類別非危険物
  • マルチアース ワールドオートツール

    マルチアース

    ワールドオートツール
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
    コード長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • ロングアーム470mm ワールドオートツール

    ロングアーム470mm

    ワールドオートツール
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途WSS-01専用 バックパネル用適合WSS-01アーム長さ(mm)470危険物の類別非危険物
  • フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    11,980税込13,178
    1袋(100枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚)

    ワールドオートツール
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    5日以内出荷
    超長持ち。3点使えて便利です。
    厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    超長持ち。3点使えて便利です。
    厚さ(mm)2.3全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚)

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    高張力鋼板に最適。 タイマーは最低でも良く付く。
    厚さ(mm)1.6全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    超長持ちでしかも業界最長の長さなのでハンマリングしやすい
    厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • プーラーアダプターM10×1.5 M6×1 ワールドオートツール

    プーラーアダプターM10×1.5 M6×1

    ワールドオートツール
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
    危険物の類別非危険物
  • 波線対応用ホルダー ワールドオートツール

    波線対応用ホルダー

    ワールドオートツール
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ウェーブワッシャーを溶着させる時に使用するホルダーです。
    寸法(mm)フライス部分/26全長(mm)55危険物の類別非危険物
  • マルチプーラ ワールドオートツール

    マルチプーラ

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。
    危険物の類別非危険物
  • スーパースポット用クランクチップセット12パイ ワールドオートツール

    スーパースポット用クランクチップセット12パイ

    ワールドオートツール
    13,980税込15,378
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    用途スーパースポット用セット内容86mm×1、100mm×1、2本セットチップ全長(mm)86、100危険物の類別非危険物
  • タイヤハウス用送り側チップ ワールドオートツール

    タイヤハウス用送り側チップ

    ワールドオートツール
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)135外径(Φmm)12危険物の類別非危険物
  • タイヤハウス用チップ ワールドオートツール

    タイヤハウス用チップ

    ワールドオートツール
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)72外径(Φmm)12危険物の類別非危険物
  • チップアダプター ワールドオートツール

    チップアダプター

    ワールドオートツール
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    径(Φmm)太部/20、細部/12危険物の類別非危険物
  • 窓枠用アーム ワールドオートツール

    窓枠用アーム

    ワールドオートツール
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    標準アームでまっすぐ打てない時に使用します。主に窓枠ラジエーターサポートに使用。 送り側アーム(上)はMDTと共用です。
    用途WSS-01専用適合WSS-01危険物の類別非危険物
  • タイヤハウスアーム ワールドオートツール

    タイヤハウスアーム

    ワールドオートツール
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途WSS-01専用 タイヤハウス用仕様チップ/(受け側)LT80、(送り側)ST135-12適合WSS-01危険物の類別非危険物
  • ワイドアダプターセット ワールドオートツール

    ワイドアダプターセット

    ワールドオートツール
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    バックパネルにて使用時、横に広げたい時に使用。(横に7cmオフセットします)
    用途WSS-01専用仕様左/チップアダプター(TTA-70)右/ワイドアダプター(MDWS)適合WSS-01危険物の類別非危険物
  • ミディアムアーム300mm ワールドオートツール

    ミディアムアーム300mm

    ワールドオートツール
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    ちょっと奥まった所に最適
    用途WSS-01専用適合WSS-01アーム長さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • ショートアーム155mm ワールドオートツール

    ショートアーム155mm

    ワールドオートツール
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    用途WSS-01専用 標準用アーム適合WSS-01アーム長さ(mm)155危険物の類別非危険物
  • ワールドスーパースポット(ハンドタイプ) ワールドオートツール

    ワールドスーパースポット(ハンドタイプ)

    ワールドオートツール
    429,800税込472,780
    1台
    11日以内出荷
    新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。
    コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7本体質量(kg)9.4容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18出力電流(A)(二次側)8200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240一次側入力電源単相200V20A危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金