自動車用鈑金 :「スライドハンマー フック」の検索結果
商品豆知識
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)460
質量(kg)1.5
ハンドル寸法(mm)114
危険物の類別非危険物
先端径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)750
質量(kg)1.2(本体のみ)
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1袋(10本)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
トラスコ品番112-5930
セット内容・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8)
質量(kg)1.35
危険物の類別非危険物
1セット(4個組)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ライン引き出し用。
5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。
溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。
引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。
フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。
用途ハンド用
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。