絞り込み
ブランド
  • 大都産業
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(972)
  • ロックペイント(76)
  • 3M(スリーエム)(36)
  • SHOW UP(31)
  • 武蔵ホルト(30)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • ニッぺ(日本ペイント)(25)
  • メグロ化学(20)
  • FINIXA(15)
  • UNiCON(ユニコン)(14)
  • DNT(大日本塗料)(12)
  • SOFT99(9)
  • LIS(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • 関西ペイント(7)
  • ビッグ(7)
  • ENDOX(エンドックス)(6)
  • アイビー(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンクイックレイヤー 大都産業

    カーボンクイックレイヤー

    大都産業
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    8日以内出荷
    新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。 電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。 ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。 60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。 コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。 コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
    寸法(mm)(バンク)600×350定格電圧単相200V/2.0kW乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10ポール高さ(mm)1900タイマー60分(連続運転可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンクイックヒーター 大都産業

    カーボンクイックヒーター

    大都産業
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    8日以内出荷
    遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。 [ 仕様]。 ポール高:1.9m(地上高)。 電源コード:10m、4P20Aプラグ付
    その他【バンク】2【灯式】2寸法(mm)【バンク】600×460定格2kW / (単相)200V危険物の類別非危険物
  • カーボンクイックヒーター(タイマー、キャスター、ロングポール、付き) 大都産業

    カーボンクイックヒーター(タイマー、キャスター、ロングポール、付き)

    大都産業
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    8日以内出荷
    [ 特長]。 遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。[ 仕様]。 ポール高:1.4m。 電源コード:10m。 50Φボールキャスター。 タイマー:60分(連続運転可)
    その他【バンク】1【等式】1寸法(mm)【バンク】600×180定格電力(W)900電源(AC V)100危険物の類別非危険物
  • 中波エキスパート乾燥機M’EX 大都産業

    中波エキスパート乾燥機M’EX

    大都産業
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    8日以内出荷
    高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。 高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。 高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。 普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
    仕様3灯独立スイッチ乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10(4Pプラグ付)ポール高さ(mm)2000タイマー60分(連続運転可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンクイックレイヤー 大都産業

    カーボンクイックレイヤー

    大都産業
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    8日以内出荷
    遠赤・近赤・中波の3つの波長域で高出力を発生する新開発のヒーターで、パテからサフ、2K、高性能クリヤーの乾燥までワイドレンジで対応します。 スイッチONから約2秒で出力全開のスピードスタート。また、ハロゲンヒーターのようにまぶしくありません。 ヒーターは3灯個別スイッチ付。下側1灯だけの点灯でのステップ乾燥や上下2灯での強弱調整など、用途に応じて乾燥できます。
    仕様スプリングバランサー内蔵寸法(mm)(バンク)1200×880定格電圧三相200V/5.4kWキャスター(mm)Φ75×30乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10(4P20Aプラグ付)ポール高さ(mm)2350タイマーデジタルカウントダウン式(99分59秒まで設定可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ヒーター(CQH600-2B2H専用) 大都産業

    交換用ヒーター(CQH600-2B2H専用)

    大都産業
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    3日以内出荷
    CQH600-2B2H専用交換用ヒーター
    危険物の類別非危険物
  • 交換用ヒーター(CQH600-1B1H-100V専用) 大都産業

    交換用ヒーター(CQH600-1B1H-100V専用)

    大都産業
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    3日以内出荷
    CQH600-1B1H-100V専用交換用ヒーター
    危険物の類別非危険物
  • CQR600用 交換ヒーター(200V) 大都産業

    CQR600用 交換ヒーター(200V)

    大都産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷
    600用ヒーター管
    危険物の類別非危険物

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装