絞り込み
ブランド
- メグロ化学
- モノタロウ(5)
- ロックペイント(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- PROST's(21)
- 武蔵ホルト(20)
- UNiCON(ユニコン)(13)
- SHOW UP(12)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(9)
- DNT(大日本塗料)(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
- SOFT99(8)
- FINIXA(7)
- ENDOX(エンドックス)(6)
- 関西ペイント(5)
- ビッグ(5)
- イサム塗料(5)
- ニチバン(4)
- ビックツール(4)
- アイビー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

シーリングテープジャスト
メグロ化学(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381ロール当日出荷新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。用途交換パーツの補修用シーリング剤
水性ビームクッション
メグロ化学(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(300g)当日出荷パネルとビームの隙間のクッション剤。弾力性に優れて振動低減に効果的。高張力鋼板も引っ張り無し。使用方法塗布面の油分・水分・汚れを充分に取り除いて市販のカートリッジガンを使用して充填して下さい危険物の類別非危険物
スポットセラミック
メグロ化学¥3,500税込¥3,8501本(340mL)当日出荷スポット溶接用ゴム状シーラー。通電性があり燃えにくい。溶接の合わせ目に使うゴム状シーラー。 スポット溶接面の合わせ面に均一に塗布します。 バイスプライヤーで固定し、30分以内に作業をして下さい。すると、ペースト状のものが溶接後はゴム状に固まります。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
水性塗料密着剤
メグロ化学¥7,498~税込¥8,248~1個(1.8kg)ほか翌日出荷から翌々日出荷一般的な材質に使用可能。凍結しても元に戻る・腐らない。環境・人体への影響がありません。塗布後のレベリングが一定です。道具の洗浄が簡単です。上塗りには合成樹脂ペイント・ラッカー・弱溶剤ウレタン・エポキシ水性塗料・強溶剤ウレタンなどどれでも密度します。用途建築内外装、サンディングボード・アルミサッシ・ガラス・磁器タイル・ガルバニューム鋼板・カラートタン等に。仕様引火性なしその他【耐塩水性】3%食塩水使用方法1塗布面に埃・油分等が付着していないか確認。2原料をウーローラー(短毛)・又は、ナイロン刷毛で1回塗布します。3塗布後の乾燥時間 (透明なり、タックフリーになればOK)。4り、タックフリーになればOK)。径(Φmm)【屈曲性】3温度(℃)【ヒートサイクル】-50~+50pH6.5不揮発分13.50%密着性【一次物性】100/100耐衝撃性40cm危険物の類別非危険物
MKフラットエイトツー
メグロ化学¥3,198税込¥3,5181巻翌々日出荷特にプリウスに代表されますハイブリッドカーにシーリングされております平らで、厚みのあるタイプを実現しました。幅(mm)8厚さ(mm)2長さ(m)9寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類他社品番インレット品番:081628
スポットクール
メグロ化学¥4,998税込¥5,4981本(1.2kg)翌々日出荷ジェル状熱吸収剤。溶接時の熱を吸収し鋼板の歪みを抑える。 溶接時の鉄板の歪みを防ぎます。使用方法「スポットクール」をヘラでしごいてエア抜きをしっかりして下さい。スポット溶接する場所に「スポットクール」を直に付けて下さい。幅2cm以上、高さ1cm以上。危険物の類別非危険物














![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)
![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)




![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品] エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765186-260723-02.jpg)





![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品] 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765317-260723-02.jpg)
![塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765247-260723-02.jpg)
![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品] 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765220-260723-02.jpg)