絞り込み
ブランド
- E-TUMG
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(36)
- DNT(大日本塗料)(12)
- ENDOX(エンドックス)(6)
- FINIXA(15)
- Holts(20)
- LIS(9)
- PROST's(972)
- SHOW UP(33)
- SOFT99(9)
- UNiCON(ユニコン)(14)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(30)
- ニッぺ(日本ペイント)(25)
- ビッグ(7)
- メグロ化学(20)
- ロックペイント(98)
- 大都産業(8)
- 武蔵ホルト(30)
- 関西ペイント(9)
- ブランドをもっと見る

ヒノキヘラ
E-TUMG¥119~税込¥131~1本5日以内出荷しなやかで曲面によくなじむ。ヒノキ特有の適度な弾力性(しなやかさ)があります。力を入れた際に先端が絶妙にたわむため、対象物の曲面や細かい凹凸にもしっかりとフィットして塗料やパテを均せます。均一な「柾目(まさめ)」による耐久性と安定性。高品質なヒノキヘラは、木目が真っ直ぐな「柾目板」を使用して作られています。これにより、曲げたときの反発力が均一になり、折れにくく反りづらいという強みを持ちます。下地や周囲の部材を傷つけない。金属製のヘラとは異なり素材が柔らかいため、デリケートな下地(木材やプラスチックなど)にうっかり傷をつけてしまうリスクを減らせます。自分好みに加工(仕立て直し)ができる。木製最大のメリットです。紙やすりやカッターを使えば、先端の角度、幅、厚みを自分の作業用途に合わせて簡単に削ってカスタマイズできます。用途建築・塗装作業、窓枠などのシーリング、コーキング仕上げ、パテの充填、高粘度塗料や接着剤の塗布、レザークラフトでのボンド塗りや床面磨き、陶芸の成形など厚さ(mm)【持ち手】0.6先端厚さ(mm)0.2危険物の類別非危険物入数1