Holts
アンチラストペイント180
一般ユーザー向けに開発された補修ペイント(純正近似色塗料)です。
カラーナンバーを確認の上、色をお選びください。
防錆効果・耐候性・光沢が抜群です。
用途
バンパーや自動車ボディの補修塗装用途に
材質
合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤
容量(mL)
180
タイプ
スプレー
方式
スプレーパターン:縦横可変式
塗布面積(m
2
)
1
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
選択してください
オーシャンダークブルー
シルキーシルバーM
シルバーM
シルバーメタリック
スーパーレッドV
タフタホワイト
ダークブルーマイカ
チャンピオンシップホワイト
ピュアホワイト
ブラックMC
ラガーディアシルバーM
メーカー
選択してください
いすゞ
スズキ
スバル
トヨタ
ホンダ
マツダ
三菱
色番
選択してください
0RA
1C0
3P0
8P4
16W
51E
199
811
H81
NH0
NH578
Z2S
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
メーカー
危険物の類別
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05817879
MH2116
667-1308
ラガーディアシルバーM
三菱
非危険物
H81
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05817906
MH2213
667-1788
タフタホワイト
ホンダ
非危険物
NH578
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05817940
MH2211
667-1828
チャンピオンシップホワイト
ホンダ
非危険物
NH0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818132
MH2458
667-1528
ダークブルーマイカ
トヨタ
非危険物
8P4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818177
MH2037
667-1539
シルバーM
トヨタ
非危険物
199
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818369
MH2430
667-1333
シルバーメタリック
トヨタ
非危険物
1C0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818606
MH2940
667-1827
シルキーシルバーM
スズキ
第四類
Z2S
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05818692
MH028
667-1757
ピュアホワイト
いすゞ
非危険物
811
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818719
MH2874
667-1761
ブラックMC
マツダ
非危険物
16W
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818859
MH2181
667-1786
オーシャンダークブルー
スズキ
非危険物
0RA
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05818999
MH2223
667-1805
ピュアホワイト
スバル
非危険物
51E
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05819017
MH2420
667-1592
スーパーレッドV
トヨタ
非危険物
3P0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください