アンチラストペイント ホンダ

アンチラストペイント ホンダ - Holts

ボディだけでなくバンパーやエアロパーツの塗装にも適しています。
防錆効果と耐候性、光沢が抜群です。

用途
車塗装面の補修用。
メーカー
ホンダ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※変退色や塗装条件の違い等、正確に色が合わない場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05817836MH14080522-0528
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
05818150MH14075521-8990
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
05818658MH14071522-2173
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする