Holts
アンチラストペイント スズキ
ボディだけでなくバンパーやエアロパーツの塗装にも適しています。
防錆効果と耐候性、光沢が抜群です。
用途
車塗装面の補修用。
メーカー
スズキ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※変退色や塗装条件の違い等、正確に色が合わない場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05818001
MH16042
521-7433
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
05818141
MH16048
522-6934
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
05819051
MH16044
522-0488
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください