絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(5)
- PROST's(151)
- ロックペイント(58)
- SHOW UP(31)
- 武蔵ホルト(30)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
- ニッぺ(日本ペイント)(25)
- メグロ化学(20)
- FINIXA(15)
- UNiCON(ユニコン)(14)
- DNT(大日本塗料)(11)
- SOFT99(9)
- LIS(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
- 大都産業(8)
- 関西ペイント(7)
- ビッグ(7)
- ENDOX(エンドックス)(6)
- アイビー(6)
- ブランドをもっと見る

ファインラインテープ
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。テープ長さ(m)54.8危険物の類別非危険物
ウレタンボデーシーラー
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(180g)翌々日出荷ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。色白種類シール剤
肉もちシーラー
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(150mL)当日出荷ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。形態チューブ色灰色トラスコ品番775-7522危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
ファインボデーシーラー
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(170g)当日出荷車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。 押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。トラスコ品番835-8901色白危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.17kg
リークストップシーラー
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(150mL)当日出荷車体外部、内部の接合部や合わせ目等、細いすき間のシールに使います。40~50分で塗装可能で塗装後の変色、ひび割れもありません。 耐水性、耐油性にも優れます。形態チューブ色オフホワイト種類シール剤トラスコ品番775-7492危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
タッククロス(低粘着タイプ)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(10枚)当日出荷水性塗料に適した粘着性能です。 塗膜にキズや、のり引きがなく跡がつきにくいです。 水性塗料や溶剤系塗料のコート間の「ゴミ」、「ホコリ」取りに適しています。 糸くずがほとんど出ません。 ひっかかりもなく、滑るように「ゴミ」、「ホコリ」の処理ができます。 複雑な面にも良く追随します。用途塗装するときの被塗布面の「ゴミ」、「ホコリ」取り、ボカシ際の「ミスト」処理。種別低粘着タイプ寸法(mm)430×300
ファインボデーシーラーカートリッジ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(333mL)当日出荷液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。色白トラスコ品番835-8899種類シール剤形態カートリッジ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333mL
3M ハイパワースプレーガンクリーナー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶当日出荷エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます。 水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます。 金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です。用途スプレーガンの洗浄に。塗布方法エアゾール容量(mL)426トラスコ品番256-8741危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量424mL危険物の性状水溶性
ファインボデーシーラーソーセージ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(320mL)当日出荷液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。色白トラスコ品番835-8900種類シール剤形態パック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量320mL
スプレーチップガード
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷飛び石などによる塗膜のキズやヒビ割れ、錆の発生からボデー外板を保護するスプレー式耐チッピング剤です。樹脂系のため、均一な肌が容易にスプレーできます。素穴が少なく密着性も優れています。補修車の肌で、平滑から中程度の肌の補修に適しています。形態スプレー缶種類コーティング剤/耐チッピングコート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ハケぬりシーラー(溶剤タイプ)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(500mL)当日出荷車体内部の接合部や合わせ目(トランクルーム、タイヤハウス、床)等のシールに適します。糸ひきがなく伸びが良いので、ハケでぬる事により、乾燥後もハケ目が残り、新車のシールと同じ仕上げができます。シール後はやせ、縮みを起こさず塗料をかけても変色、にじみがありません。ハケは硬めで毛足が2~3cm、腰の強いものを使用して下さい。形態缶色灰種類シール剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ウィンドウェルドリボンシーラー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1ロール当日出荷から5日以内出荷テールランプ装着等の接合シールおよび内張りの装着等に使用するブチルゴム系の不乾性シール剤です。テープ状のため、取り扱いが容易で作業性に優れます。シール長さ(m)4.57危険物の類別非危険物
ノンクリーンアップ ガン
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ノンクリーンアップシステム専用ガンです。吐出ノズルが別れたシステムで、ガンの内部を塗布液が通過しないので、塗布後の洗浄が不要です。エアー流量調節弁つき。
ロッカーガード
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281缶8日以内出荷飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。 ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑から中間肌の補修に適します。 本製品の上に、必ず2液タイププライマーサーフェサーを塗布してください。 1ケースにノズル6本入り。色クリーム危険物の類別非危険物
水性コーティングミディアム
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481個(300mL)当日出荷ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。中間から粗い肌の再現に適しています。色薄灰色付属品ノズル3本危険物の類別非危険物
ボデーシュッツスプレーガン
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。種類コーティング剤/アンダーコート用ガントラスコ品番835-7646ノズル径6mm使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1袋(5個)ほか3日以内出荷から66日以内出荷パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。 重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル
3M(スリーエム)¥9,498~税込¥10,448~1袋(10個)ほか3日以内出荷から66日以内出荷パフォーマンススプレーガン専用の圧送式取替式ノズルです。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット
3M(スリーエム)¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。用途重力式での塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。最大動作温度(℃)50空気消費量(L/min)370動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600mlトラスコ品番256-8750アズワン品番65-1946-80危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン リビルドキット
3M(スリーエム)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷パフォーマンススプレーガンの補修用キットです。適合スプレーガン26832セット内容トリガー、ニードル、調節弁、ハネ等トラスコ品番256-8738アズワン品番65-1946-91危険物の類別非危険物
ウレタンコーティング
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681パック(250mL)3日以内出荷2液のウレタンタイプのため、乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。粗い肌の補修に適しています色灰色形態バッグ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エア式アプリケーター 09930N
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801個82日以内出荷200mlカートリッジ用に設計された2液混合型接着剤およびシーラーの塗布ツール。大量作業に最適で、手動式ガンと比べ素早くスムーズな塗布が可能。スナップインカートリッジシステムで事前混合が不要、材料を最大限に活用し、時間を節約しリワークを減少させます。用途接着、シーリング作業危険物の類別非危険物
パフォーマンススプレーガン Oリングキット 26841
3M(スリーエム)¥24,980税込¥27,4781箱(4キット)66日以内出荷3M(TM) パフォーマンススプレーガン Oリングキットには、3M(TM) パフォーマンス スプレーガン用の交換用 O リングが含まれています。用途塗装危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 固定リング
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181パック(4個)当日出荷パフォーマンススプレーガンの固定リングです。 ガンにノズルを固定する際に使用します。適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8747アズワン品番65-1946-88危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホース固定ピン
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181パック(4個)当日出荷パフォーマンススプレーガンのホース固定ピンです。 塗料ホースホイップをガンに固定する為に使用します。適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8736アズワン品番65-1946-87危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップ
3M(スリーエム)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷パフォーマンススプレーガンのホースホイップです。 圧送式で塗装する際、ノズルへ繋ぎ、塗料を供給する役目を果たします。適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8734アズワン品番65-1946-86危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブ
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷圧送式で塗装する際、塗料ホースホイップへ塗料の供給を止めたり出したり調整ができるバルブです。適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8743アズワン品番65-1946-90危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 ガンニードル
3M(スリーエム)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷パフォーマンススプレーガンのガンニードルです。適合スプレーガン26832トラスコ品番256-8733アズワン品番65-1946-89危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン ガン単体
3M(スリーエム)¥45,980税込¥50,5781セット4日以内出荷パフォーマンススプレーガンのスプレーガン単体です。セット内容ガン、レギュレータートラスコ品番256-8739アズワン品番65-1946-85危険物の類別非危険物
水性コーティングスムース
3M(スリーエム)¥4,698税込¥5,1681個(300mL)5日以内出荷ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。平滑から中間の肌の再現に適しています。色薄灰色付属品ノズル3本
ロッカーガード
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑~中間肌の補修に適します。形態缶種類コーティング剤/耐チッピングコート容量(mL)650危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性









































![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)




![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品] エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765186-260723-02.jpg)





![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品] 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765317-260723-02.jpg)
![塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765247-260723-02.jpg)
![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品] 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765220-260723-02.jpg)