絞り込み
ブランド
  • BeHAUS
  • モノタロウ(18)
  • 旭産業(エアーゲージ)(49)
  • エスコ(34)
  • SK11(18)
  • IZUMI(12)
  • JTC(11)
  • SIGNET(シグネット)(11)
  • SUN UP(10)
  • TRUSCO(9)
  • 東洋金属(コンドル)(8)
  • 伊藤金属工業所(8)
  • TIPTOP(7)
  • 八興(6)
  • TECH(6)
  • HKH(6)
  • PROXMETER(6)
  • H&H(5)
  • 近畿製作所(5)
  • Meltec(大自工業)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
    付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付全長(mm)185材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)100適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途自転車(英式)・自動車用付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)138タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)98接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
    付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)165材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)137適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付) BeHAUS

    デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付)

    BeHAUS(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
    付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)使用可能温度範囲-20~50℃使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)最小表示単位5kPa電池寿命圧力測定約5000回計測可能圧力範囲(kPa)0~900
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
    付属品カプラプラグG1/4付材質SC材(クロムメッキ)全長(mm)160タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)116接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
    用途自転車自動車兼用付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)66タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)92適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
    用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途自転車・自動車の空気入れに。付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)75適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • エアツールセット BeHAUS

    エアツールセット

    BeHAUS
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    お得なエアツール5点セットです。
    用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業にセット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮ねじ径(ノズル)G1/8最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)本体質量(g)700測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa適合流体空気ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
    用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
タイヤゲージ・空気入れ