418件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックボルト MCG-37221 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-37221

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト(黒)全長(mm)52.2キー数2首下長(mm)30ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
  • ロックボルト MCG-37181 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-37181

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト全長(mm)52.9キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
  • ロックナット MCG-34366 McGard(マックガード)

    ロックナット MCG-34366

    McGard(マックガード)
    7,998税込8,798
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別小径袋ナット全長(mm)27.6キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)26.1ねじ深さ(mm)21.2六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
  • ロックナット MCG-35354 McGard(マックガード)

    ロックナット MCG-35354

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別小径袋ナット全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
  • ロックナット MCG-34360DH McGard(マックガード)

    ロックナット MCG-34360DH

    McGard(マックガード)
    9,798税込10,778
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
  • 袋ショートナット 全長25mm TIPTOP

    袋ショートナット 全長25mm

    TIPTOP
    2,798税込3,078
    1箱(16個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。
    用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)25シルバー表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12
  • バイク用空気圧センサー カシムラ

    バイク用空気圧センサー

    カシムラ
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
    付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)動作温度範囲(℃)0~40IP等級IP67送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
  • 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品)

    鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ガンメタ)

    マルエム(自動車用品)
    7,798税込8,578
    1箱(5g×500個)ほか
    7日以内出荷
    剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。
    用途乗用車用材質幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)ガンメタタイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールナット袋 ジョイフル

    ホイールナット袋

    ジョイフル
    649税込714
    1個(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タイヤ交換やアルミの取付に。
    用途車のメンテナンスシルバーねじ寸法M12
  • 袋ナット(錆防止強化ナット) TIPTOP

    袋ナット(錆防止強化ナット)

    TIPTOP
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。
    用途ホイールナット材質スチール全長(mm)30シルバータイプ袋ナットねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
  • スケルトンバルブキャップ TOP

    スケルトンバルブキャップ

    TOP
    419税込461
    1セット
    7日以内出荷
    自転車用バルブアクセサリー
    用途バルブアクセサリーブラック入数2個適合バルブタイプ米式、英式用
  • N2キャップ BRIDGE[自動車用品]

    N2キャップ

    BRIDGE[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
    用途窒素ガス用バルブ材質黄銅クローム
  • ホイールナット 貫通 Meltec(大自工業)

    ホイールナット 貫通

    Meltec(大自工業)
    799税込879
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    貫通タイプです。
    用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプ貫通ピッチ(mm)1.25ねじ径(mm)12角度(°)60質量(g/個)約28適合メーカーニッサン・スバル・スズキ
  • 鉄製 打ち込みウエイト 汎用アルミホイール ワンピース用 マルエム(自動車用品)

    鉄製 打ち込みウエイト 汎用アルミホイール ワンピース用

    マルエム(自動車用品)
    2,698税込2,968
    1袋(5g×100個)ほか
    6日以内出荷
    主に社外、汎用のワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 社外、汎用ワンピースホイール用(薄リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
    用途乗用車用適合社外、汎用ワンピースホイール用材質最大隙間(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用 マルエム(自動車用品)

    鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用

    マルエム(自動車用品)
    2,898税込3,188
    1袋(5g×100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    主に各自動車メーカーの純正アルミワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 各メーカーの純正アルミホイール(厚リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
    用途乗用車用適合厚口アルミホイール用材質最大隙間(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み マルエム(自動車用品)

    鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み

    マルエム(自動車用品)
    7,598税込8,358
    1箱(5g×500個)ほか
    6日以内出荷
    剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。 メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めから、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。 さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。
    用途乗用車用材質幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)シルバータイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ) マルエム(自動車用品)

    鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ)

    マルエム(自動車用品)
    6,498税込7,148
    1箱(5g×500個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガンメタ塗装は刻印もシャープできれいな高品質の鉄製バランスウエイトです。 シルバーだと後付け感が出てしまい、ブラックだと単純に目立つ、そんなホイールのディティールを引き出すための鉄製バランスウエイトです。 専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。 塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にシルバー・ブラック塗装のウエイトもご用意しております。
    用途乗用車用材質幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)ガンメタタイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)

    メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付)

    マルエム(自動車用品)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    角型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
    用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状角型全長(mm)11シルバー質量(g)3タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキキャップ 角袴型 (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)

    メッキキャップ 角袴型 (シーリングパッキン付)

    マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    角袴型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
    用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状角袴型全長(mm)13.3シルバー質量(g)3.2タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブレスバルブ 分解品 (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)

    チューブレスバルブ 分解品 (耐熱コア/シーリングパッキン付)

    マルエム(自動車用品)
    6,498税込7,148
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されている乗用車用スナップインバルブで、バルブとコアとポリキャップが別々のセパレートタイプです。
    用途乗用車用セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個材質ゴム全長(mm)42.5タイプ耐熱コア幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
  • 自動車用チューブレスバルブ TR-413 TIPTOP

    自動車用チューブレスバルブ TR-413

    TIPTOP
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    自動車用チューブレスバルブ
    用途自動車用チューブレスバルブ材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
  • 窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入) TIPTOP

    窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入)

    TIPTOP
    469税込516
    1個
    当日出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途窒素ガス用バルブキャップ材質プラスチックシルバータイプ窒素ガス用
  • 単品貼り付けウエイト IZUMI

    単品貼り付けウエイト

    IZUMI
    1,998税込2,198
    1箱(10g×50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛製の薄型ウェイトです。各グラムごとにカット済みで、そのままご使用いただけます。黒テープ(強力粘着)と白テープ(初期接着に優れる)をご用意しております。
    材質幅(mm)20厚さ(mm)3.8(テープ含む)
  • 鉄製アルミ2・3ピースホイール用打ち込みウェイト TECH

    鉄製アルミ2・3ピースホイール用打ち込みウェイト

    TECH
    268税込295
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    主に純正アルミホイールフランジ(極薄リム)適合形状となっています。
    材質最大隙間(mm)3.4
  • MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 補充用パーツ 樹脂製 単品 KYO-EI

    MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 補充用パーツ 樹脂製 単品

    KYO-EI
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 樹脂製 KYO-EI

    MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 樹脂製

    KYO-EI
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。
    サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • A-129 MONOLITH T1/07 M14用 アダプター 単品 KYO-EI

    A-129 MONOLITH T1/07 M14用 アダプター 単品

    KYO-EI
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    仕様21/22HEX(2段)タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • アグリコアハウジング TECH

    アグリコアハウジング

    TECH
    759税込835
    1個
    当日出荷
    こちらの商品はコアのみです。バルブ(コア内蔵)は別売りです。(注文コード 56404942 品番 VH596)
    規格TR番号:CH-3
  • アダプターバルブキャップ TECH

    アダプターバルブキャップ

    TECH
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
  • ラージボアチューブレスパッド TECH

    ラージボアチューブレスパッド

    TECH
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • ラージボアバルブステム TECH

    ラージボアバルブステム

    TECH
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用) IZUMI

    鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用)

    IZUMI
    2,898税込3,188
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
    材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)3.6塗装防錆コーティング
  • ロールウエイト(アルミ用) マルエム(自動車用品)

    ロールウエイト(アルミ用)

    マルエム(自動車用品)
    9,798税込10,778
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    1巻5kgのお徳用ロール式ウエイト
    仕様黒テープ使用材質
  • Lug Nut 袋 M10 KYO-EI

    Lug Nut 袋 M10

    KYO-EI(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(16個)
    8日以内出荷
    全長(mm)27タイプ袋、4穴車用テーパー60°六角軸二面幅(mm)17有効ねじ(mm)23
  • Bull Lock Compact KYO-EI

    Bull Lock Compact

    KYO-EI(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(16個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません付属品キーアダプター全長(mm)27タイプ袋、4穴車用テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キー外径(Φmm)26
  • N2キャップ(バケツ入り) TIPTOP

    N2キャップ(バケツ入り)

    TIPTOP
    11,980税込13,178
    1袋(500個)
    当日出荷
  • タイヤ用キャップ TIPTOP

    タイヤ用キャップ

    TIPTOP
    2,798税込3,078
    1袋(40個)
    8日以内出荷
    仕様赤パッキン
  • スナップインバルブ(スリーブ付) ALLIGATOR(アリゲーター)

    スナップインバルブ(スリーブ付)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    欠品中
    用途乗用車用仕様クロームスリーブ付材質ゴム全長(mm)43タイプTR413幅(Φmm)19.5最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3
  • N2ガスバルブキャップ リンリンジャパン

    N2ガスバルブキャップ

    リンリンジャパン(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    N2の文字が太くはっきりと刻印で入っているので消えません。チッ素を充填している目印として、3本線のデザインが入っているので、目で見て確認できます。美しく高級感のある外観です。 パッキン付き。
    材質真鍮(クロームメッキ)
  • 貫通ナット TECH

    貫通ナット

    TECH(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    三層メッキで錆びに強い。
    材質スチールシルバータイプ貫通ねじ径(mm)12表面処理クローム
タイヤ・ホイール付属部品