418件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールナット 貫通 Meltec(大自工業)

    ホイールナット 貫通

    Meltec(大自工業)
    959税込1,055
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    貫通タイプです。
    用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)質量(g)約28(1個あたり)タイプ貫通ナットテーパー60°
  • 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (シルバー) マルエム(自動車用品)

    鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (シルバー)

    マルエム(自動車用品)
    5,998税込6,598
    1箱(5g×500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式の鉄製バランスウエイトです。 塗色のシルバーは、ホイールの質感を落とさず、ドレスアップユースにも考慮した色になっております。 また、塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にブラック・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。
    用途乗用車用材質幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)シルバータイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブキャップ ブルー VC-20 (4個入) TIPTOP

    バルブキャップ ブルー VC-20 (4個入)

    TIPTOP
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックブルー
  • MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 樹脂製 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 樹脂製

    KYO-EI(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。
    サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用) IZUMI

    鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用)

    IZUMI
    2,998税込3,298
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
    材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)6.5塗装防錆コーティング
  • 鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ IZUMI

    鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ

    IZUMI(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(5kg)
    当日出荷
    鉛製の貼付けウェイト(ロール型)です。 最後まで無駄なく使えて経済的です。 日本製鉛および高粘着両面テープ使用しており安定した品質です。
    仕様強力接着(寒冷地等にも)材質厚さ(mm)3.8(テープ)黒
  • ポリキャップ TIPTOP

    ポリキャップ

    TIPTOP(1件のレビュー)
    649税込714
    1袋(100個)
    当日出荷
    バルブキャップの交換・スペアに。
    仕様パッキン無
  • エクステンションバルブ TECH

    エクステンションバルブ

    TECH(6件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ KYO-EI

    BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ

    KYO-EI(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチールメッキタイプ貫通表面処理クロムメッキテーパー60°
  • 鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属

    鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用

    ヤマテ金属
    3,998税込4,398
    1箱(100個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的にニッサン車、ホンダ車純正アルミホイール用に適した環境に配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
    材質
  • 打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用

    ヤマテ金属(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(40個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    社外、汎用ワンピースホイール用として使用されているタイプです。
    適合社外、汎用ワンピースホイール用材質
  • 鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート) エマノン

    鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート)

    エマノン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(60g×30シート)
    5日以内出荷
    【高品質の鉄製バランスウエイト】。強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。・5g+10gが4セットで1シート60g。30シート入り。総重量1.8kg。・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格。・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続。・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性。・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    質量(kg)1.8タイプ5/10g刻み
  • 鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(角型) HA CONSULTING

    鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(角型)

    HA CONSULTING
    1,998税込2,198
    1箱(1.8kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
    用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
  • 鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用 マルエム(自動車用品)

    鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用

    マルエム(自動車用品)
    2,898税込3,188
    1袋(5g×100個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    乗用車のスチールホイール用打ち込みバランスウエイトです。 主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
    用途乗用車用適合スチールホイール用材質最大隙間(mm)1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR‐413用ショートスリーブ マルエム(自動車用品)

    TR‐413用ショートスリーブ

    マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    装飾用のショートタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
    用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブキャップ ブラック VC-19 (4個入) TIPTOP

    バルブキャップ ブラック VC-19 (4個入)

    TIPTOP(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックブラック
  • 鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイト TECH

    鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイト

    TECH
    268税込295
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    主に純正アルミホイールフランジ(薄リム)適合形状となっています。
    材質最大隙間(mm)5
  • MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 補充用パーツ 樹脂製 単品 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 補充用パーツ 樹脂製 単品

    KYO-EI(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • MONOLITH T1/06 12X1.5 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 12X1.5

    KYO-EI(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(20個)
    欠品中
    商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
    付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアリキッドバルブ TECH

    エアリキッドバルブ

    TECH
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    こちらの商品はコア(品番 VH594)内臓のバルブです。エアリキッドバルブ1個にアグリコアハウジング1個装着されています。
    全長(mm)50規格TR番号:618A適合リム穴(mm)16
  • Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)

    KYO-EI
    5,398税込5,938
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
  • V2B ダブルシールバルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    V2B ダブルシールバルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    欠品中
    タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。 点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。 また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。
    用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ適合金属製バルブ材質真鍮・ゴム幅(mm)Φ10全長(mm)22最大使用圧力(kPa)2000
  • Bull Lock TUSKEY BOLT KYO-EI

    Bull Lock TUSKEY BOLT

    KYO-EI(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(4個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。
    付属品キーアダプター(17/19兼用)タイプロックボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製打込みウエイトスチールホイール用 HAコンサルティング

    鉄製打込みウエイトスチールホイール用

    HAコンサルティング(4件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。
    用途スチールホイール用適合スチールホイール用材質ウエイト隙間寸法(mm)2.0
  • スナップインバルブ(Pライン) ALLIGATOR(アリゲーター)

    スナップインバルブ(Pライン)

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    欠品中
    ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)43タイプTR413幅(Φmm)19.5耐久温度(℃)-40~130最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3
  • N2キャップ TECH

    N2キャップ

    TECH(3件のレビュー)
    359税込395
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロックナット TIPTOP

    ロックナット

    TIPTOP(28件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
    セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
  • マスターキー6種セット TIPTOP

    マスターキー6種セット

    TIPTOP(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。
    仕様ソケット側/19HEX全長(mm)50タイプロックナット対辺(mm)(レンチ側)19外径(mm)(ソケット)26
  • 外車ボルト TIPTOP

    外車ボルト

    TIPTOP(20件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチール形状60°テーパー座タイプラグボルト表面処理クロームメッキボルト頭部形状17HEX
  • バルブコア FUJIX(フジックス)

    バルブコア

    FUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
    299税込329
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    用途パッキンの亀裂・腐食による交換に材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、パッキン/テフロン樹脂タイプ耐熱
  • ショートナット TIPTOP

    ショートナット

    TIPTOP(51件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(16個)
    当日出荷から6日以内出荷
    軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。
    材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12テーパー60°
  • ホイルナット貫通メッキナット17H M10 藤田秀ナット製作所

    ホイルナット貫通メッキナット17H M10

    藤田秀ナット製作所(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(16個)
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)16メッキタイプ貫通対辺(mm)17ねじ径(mm)10表面処理クロームメッキ入数(個)16
  • HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.25 BK KYOEI

    HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.25 BK

    KYOEI
    559税込615
    1個ほか
    6日以内出荷
    ブラックサイズM12×P1.25
  • Kics Racing Nut KYO-EI

    Kics Racing Nut

    KYO-EI
    2,798税込3,078
    1セット(4個)ほか
    6日以内出荷
    全長(mm)40ブラックテーパー60°ナット二面幅(mm)17HEX
  • 鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型) HA CONSULTING

    鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型)

    HA CONSULTING
    1,998税込2,198
    1箱(1.8kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
    用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g+10g刻みケース段ボール
  • ホイールナット袋 ジョイフル

    ホイールナット袋

    ジョイフル(1件のレビュー)
    869税込956
    1個(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タイヤ交換やアルミの取付に。
    用途車のメンテナンスBKねじ寸法M12
  • ホイールナット 袋タイプ Meltec(大自工業)

    ホイールナット 袋タイプ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    袋式のホイールナットです。
    用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプねじ径(mm)12角度(°)60
  • A-128 MONOLITH T1/06 M12用 アダプター 単品 KYO-EI

    A-128 MONOLITH T1/06 M12用 アダプター 単品

    KYO-EI
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    仕様19/21HEX(2段)タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MONOLITH T1/06 12X1.5 1P 補充用パーツ 単品 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 12X1.5 1P 補充用パーツ 単品

    KYO-EI
    899税込989
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • クローズエンドキャップ M12XP1.25 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品 KYO-EI

    クローズエンドキャップ M12XP1.25 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品

    KYO-EI
    369税込406
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ・ホイール付属部品