絞り込み
ブランド
  • REX(レックス)[自動車用品]
  • モノタロウ(22)
  • エスコ(44)
  • Meltec(大自工業)(38)
  • LiTime(34)
  • GFORCE(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(22)
  • JTC(20)
  • KAUSMEDIA(20)
  • GSユアサ(18)
  • 古河電池(18)
  • マリンテック(17)
  • 清和工業(15)
  • BC BATTERY CONTROLLER(14)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • セルスター(13)
  • COTEK(コーテック)(10)
  • CLEZEED(クレジード)(10)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • デンゲン(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブースターパック12V REX(レックス)[自動車用品]

    ブースターパック12V

    REX(レックス)[自動車用品]
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1
  • ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品]

    ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター

    REX(レックス)[自動車用品]
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    バッテリー上がり時のエンジン始動。急なバッテリー上がりも備えておけば、簡単に始動。トラブルを回避できます。発火しにくいリン酸鉄リチウム電池を採用。温度や衝撃に強く放電性も低いので、安全にご使用いただけます。64,000mAh乗用車から大型トラックまで幅広い車種でジャンプスタート可能。優れた耐久性長寿命。使用温度範囲-20℃~60℃で、極端な気温に左右されず、安心で使用できます。夜間の作業時や緊急停車時に役立つLEDライト。点灯・点滅・SOSモードの3パターン。安全機能。低電圧保護・バッテリー過熱保護・内部回路過熱保護。出力短絡保護・出力過電流保護・逆接続保護。自動電圧識別機能
    セット内容本体、充電コード、充電用アダプター質量(kg)3.6出力USB-A:5V/2.4A、アクセサリソケット:12V/10、ジャンプスタート:12V/1300、24V/2200温度(℃)使用可能:-20~60入力充電:USB-C PD65Wコード長さ(cm)赤 47/黒 60(コードのみ/クリップを含む長さ)充電時間(時間)約3.7バッテリー容量(mAh)64000(204.8Wh)サイズ(mm)250×212×145
  • メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]

    メモリーバックアップ2WAY

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    OBDⅡ、シガーソケットどちらでも使えます。LEDインジケーター付で通電、バッテリー容量を確認後、バッテリー交換ができるので安心です。国産車、外国車共に使用できます。
    用途バッテリー交換時、メモリー保持を可能にコード長さ(m)1.2
  • バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリーホルダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    持ち運びが片手でワンタッチ
    用途バッテリーの取り出し・持ち運びに便利質量(g)580最大幅(mm)190
  • ブースターパック24V REX(レックス)[自動車用品]

    ブースターパック24V

    REX(レックス)[自動車用品]
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1適合目安:DC24V質量(kg)13電流(A)クランキング:250ケーブル長(m)クランプケーブル:1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×400排気量(cc)5000までピーク電流(A)600
  • OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]

    OBDⅡ端子用メモリーバックアップ

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,898税込6,488
    1セット
    3日以内出荷
    簡単・便利なバックアップ(12V専用)。外車・国産車OK!【こんな車種におすすめ】。・シガーライター側から電気を通さない車種。・禁煙車などシガーライターがない車。・外車などで規格外のシガーライターがついている車種などに
    用途バッテリー交換時にナビなどのメモリーを保持しますセット内容本体、9V電池ケーブル:120mm、12Vバッテリー用ケーブル:1500mm
  • バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリーターミナル&ワイパープーラー

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    しっかりホールドするので、バッテリーターミナルなど取り外しが簡単です。
    用途バッテリーターミナルやワイパーアームの取り外しに。質量(g)110開き幅(mm)6~28
  • バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリーターミナルクリーナー

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー側端子とケーブル側端子をきれいにクリーニングできる。
    用途バッテリー端子の清掃に寸法(mm)小ポール用:12~14本体樹脂製穴径(mm)15

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連