絞り込み
ブランド
- 未来舎
- モノタロウ(22)
- エスコ(43)
- Meltec(大自工業)(38)
- LiTime(34)
- GFORCE(27)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- JTC(20)
- KAUSMEDIA(20)
- GSユアサ(18)
- 古河電池(18)
- マリンテック(17)
- 清和工業(16)
- BC BATTERY CONTROLLER(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- セルスター(13)
- NOCO(11)
- COTEK(コーテック)(10)
- CLEZEED(クレジード)(10)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る

走行充電器
未来舎¥74,400税込¥81,8401式6日以内出荷鉛、AGMおよびリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。充電電流 最大 20A。外部制御端子により車両のエンジンキー(ACC端子)と連動して動作。入力低電圧出力遮断、自動復帰機能搭載。各種保護回路搭載。VCCI クラスB相当の低ノイズ質量(kg)(約)1.5電流(A)カット電流:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.0×44.0×260.0冷却方式排気冷却ファン充電電圧(V)鉛:28.8、27.0、AGM:29.4、27.6、LifePO4:28.8(BMS付きリチウムイオン電池のみ対応)充電電流(A)(定格)20動作温度(℃)-20 - 50待機電流無負荷時 150mA 以下、REMOTE/OFF時 5mA 以下
走行充電器
未来舎¥74,400税込¥81,8401式6日以内出荷鉛、AGMおよびリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。充電電流 最大 40A。外部制御端子により車両のエンジンキー(ACC端子)と連動して動作。入力低電圧出力遮断、自動復帰機能搭載。各種保護回路搭載。VCCI クラスB相当の低ノイズ質量(kg)(約)1.5電圧出力復帰:(設定有効時)25.6V、出力遮断:(設定有効時)24.0V電流(A)カット:4、定格充電:40電圧(V)(電池タイプと充電)鉛:14.4、13.5、AGM:14.7、13.8、LifePO4:14.4(BMS付きリチウムイオン電池のみ対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1500 × 440 × 2600冷却方式排気冷却ファン動作温度(℃)-20 - 50効率0.92入力電圧範囲(V)DC 24.0 - 34.0待機電流無負荷時:150mA以下、REMOTE/OFF時:5mA以下
走行充電器
未来舎¥48,960税込¥53,8561式6日以内出荷本充電器はDC-1220SPbの後継モデルです。バージョンアップした本品は、電源を遠隔で操作できるようになりました。車両に搭載のエンジンスタート用メインバッテリーおよびPVパネルから、DC12V系サブバッテリーに充電。広範囲の入力電圧から降圧/昇圧して充電、また12V系メインバッテリーの場合は入力にPVパネルを併用することで、車両のオルタネーターの負担を軽減し、燃費を改善。(24V系メインバッテリーの場合、PVパネルは使用できません)。DC12V~DC24V車からDC12Vサブバッテリーへ充電。昇圧機能があるため電圧の低いバッテリーからでも、充電電圧の高いDC12V系バッテリーへ充電可能。鉛、AGMおよびリチウムイオンバッテリー対応。PVパネルので充電制御はMPPT方式により高効率を実現(MPPT方式によるPVパネルからの充電機能と走行充電の兼用は12V車に限ります)。サブバッテリー低電圧時、ソフトスタート機能。車両のエンジンキーと連動してメインバッテリーより充電。入力低電圧出力遮断、自動復帰機能。4つのLEDにより動作状況、充電状態、出力電圧レベル、入力状態が確認可能。VCCI クラスB相当の低ノイズ。水平置き以外にも同梱のブラケットにて垂直置きも可能。有償にて充電電圧(15Vまで)、遮断/復帰電圧(11.0V~15.0V)の変更が可能。オプションの温度センサー使用で、サブバッテリーの温度を検知して出力遮断する機能電圧出力復帰(設定有効時)メインバッテリー:13.4V / 12.8V(12V系)、26.8V / 25.6V(24V系)、出力遮断(設定有効時)メインバッテリー: 12.8V / 12.2V(12V系)、25.6V / 24.4V(24V系)容量最大太陽電池:300W質量(g)(約)850種類昇降圧走行充電器電流(A)カット:約2、定格充電:20電圧(V)最大太陽電池開放:DC 30スイッチ鉛: Bulk 14.4V / Float 13.3V、スイッチ1:AGM: Bulk 14.7V / Float 13.6V、スイッチ2:LiFePO4(※BMS付きリチウムイオン電池のみ対応): Bulk 14.4V / STOP、スイッチ3:Custom出力電圧スイッチによる出力電流(A)(連続/最大)20A / 25A(※入力電圧が13.4V以上の時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×465×2140制御PV充電:MPPT方式冷却方式強制冷却FAN動作温度(℃)-10 - +40充電方式Bulk / Absorption / Float効率87%(入力電圧 DC13.5V)入力電圧範囲(V)メインバッテリー:DC 9.0 - 16.0(12系)、DC 18.0 - 32.0(24系)待機電流入力:30mA未満、出力:140mA(スイッチOFF時20mA)
バッテリー充電器
未来舎¥16,251税込¥17,8761式6日以内出荷12V 系3段階 鉛充電器。逆接保護 自動復帰。SEALED(密閉式)/WET(湿式)選択。RoHs 指令適合。電池容量:25AH ~ 50AH。入力電圧 広範囲(90 ~ 135Vac)。小型・軽量。取付台(脱着容易、本体上下取付可) 20g。過温度自動保護、過負荷自動保護 自動復帰。低電圧保護(7.5V 以下停止)。過電圧保護 自動復帰。AC 入力接続形式:AC 平ピンソケット。コード長さ約1.5m質量(g)(約)470電流(A)カット電流:1.1(±0.4)定格出力電流(A)4(-0.5/+0.3)入力電圧(V)AC100(90 - 135)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×32×132適合サイズ【推奨電池】25AH - 50AH絶縁抵抗(MΩ)入出力:100充電電圧(V)【最終(BULK)】13.8±0.2(密閉式)、14.4±0.2(湿式)、【維持(FLOAT)】13.0±0.2(密閉式)、13.6±0.2(湿式)入力周波数(Hz)60(47-63)耐電圧(V)入出力:1000動作温度範囲(℃)0 - +40(結露無きこと)リップルノイズ15mV +15(rms)
バッテリー充電器
未来舎¥66,549~税込¥73,204~1式6日以内出荷12V系バッテリー充電器。広AC入力範囲(90~240VAC)。高効率、高信頼性。バルク電圧(最終充電電圧)2種 フロート電圧(維持充電電圧)2種それぞれが個別に選択可能。リモートコントローラー(オプション)による遠隔からの出力ON/OFF、FAN動作の変更、均等充電モードの実行。温度センサー(オプション)による充電電圧の補正。パワーソース(電源)モード。本体コネクタショートによる強制フロート動作により、負荷を使用しながら充電可能。これにより、過充電を防止する仕組みを構築できる。本体取り付けスカート金具が取り外し可能なため、省スペース化ができる。板金ではなく、強固なアルミ・インジェクション筐体・放熱効果大。大電流出力時も場所によらない安定性能。12V系:フロート電圧+2.25V 24V系:フロート電圧+4.5V電圧(V)パワーソース電圧:13.2/13.8/14.4入力電圧(V)AC 90-240(200VACコード別売)絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-10mV/0.5℃充電電圧(V)【最終(BULK)】14.4/14.7、【維持(FLOAT)】13.5/13.8入力周波数(Hz)47-63効率87%(230VAC)耐電圧(V)入出力:4242DC動作温度範囲(℃)-20 - +50(結露無きこと)
バッテリー充電器
未来舎¥62,537税込¥68,7911式6日以内出荷すぐれ者プログラム充電器。CH-2415GFQに機能を追加し型式がCH-2415GFQ-V2になりました。充電電圧の切替えが2種類から27.8V、28.4V、28.8V、29.4Vの4種類に増えました。鉛またはリチウム電池にも対応致します。並列運転時に2台の動作が連動可能です。(要専用の別売ケーブル)。電源ON時の初動30分吸収充電動作のON/OFFが可能となりました。ONではGFQシリーズと同じ動作、OFFではGTP以前の動作となります。オプションの温度センサー「TEMP-103」を使用して2つのバッテリーを監視することができます。1つは従来のバッテリー温度による充電電圧の補正+高温による出力遮断、1つはバッテリー温度高温による出力遮断機能により安全な充電システムの構築が可能となります。低ノイズ特性なため、ほとんどの電子機器に影響を与えません。充電電圧4種をディップ・スイッチにより選択可能なため、バッテリー入れ替え時の選択肢が多くなります。動作可能温度範囲が広く、多様な場所で使用できます。本体の外部制御端子を使用すると、遠隔での充電出力ON/OFFや状況のLEDを引き出すことができます。逆接保護。三段階充電。充電電流量により自動で充電電圧を切り替えており、全自動となっています。また、負荷を使用しながらでも過充電にならないための充電動作も、モードの切り替えで対応しています。さらに、タイマーによるバルク充電終了機能もあり、多機能充電器となっています。出力電圧の高い高電圧タイプも有償オプションで対応しています。RoHS対応。PSE適合仕様【電源安定度】±100mV(AC90V-132V)質量(kg)(約)2.1電流(A)カット電流:1.5定格出力電流(A)12.5入力電圧(V)AC100(90 - 132)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×78×256絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-40mV/℃充電電圧(V)【最終(BULK)】27.8/28.8、28.4/29.4(標準品)、29.6/31.0、30.2/31.6(高電圧品)※負荷20A時電圧、【維持(FLOAT)】26.8(標準品)、27.0(高電圧品)入力周波数(Hz)50/60ヒューズDC 20A、AC 4A (4A250V)効率<80%待機電流入力:135mA入力電力(VA)最大500耐電圧(V)入出力:1000動作温度範囲(℃)-15 - +55リップルノイズ35mV (rms)
バッテリー充電器
未来舎¥61,174税込¥67,2911式6日以内出荷すぐれ者プログラム充電器。CH-1225GFQに機能を追加し型式がCH-1225GFQ-V2になりました。充電電圧の切替えが2種類から13.9V、14.2V、14.4V、14.7Vの4種類に増えました。鉛またはリチウム電池にも対応致します。並列運転時に2台の動作が連動可能です。(要専用の別売ケーブル)。電源ON時の初動30分吸収充電動作のON/OFFが可能となりました。ONではGFQシリーズと同じ動作、OFFではGTP以前の動作となります。オプションの温度センサー「TEMP-103」を使用して2つのバッテリーを監視することができます。1つは従来のバッテリー温度による充電電圧の補正+高温による出力遮断、1つはバッテリー温度高温による出力遮断機能により安全な充電システムの構築が可能となります。低ノイズ特性なため、ほとんどの電子機器に影響を与えません。充電電圧4種をディップ・スイッチにより選択可能なため、バッテリー入れ替え時の選択肢が多くなります。動作可能温度範囲が広く、多様な場所で使用できます。本体の外部制御端子を使用すると、遠隔での充電出力ON/OFFや状況のLEDを引き出すことができます。逆接保護。三段階充電。充電電流量により自動で充電電圧を切り替えており、全自動となっています。また、負荷を使用しながらでも過充電にならないための充電動作も、モードの切り替えで対応しています。さらに、タイマーによるバルク充電終了機能もあり、多機能充電器となっています。出力電圧の高い高電圧タイプも有償オプションで対応しています。RoHS対応。PSE適合仕様【電源安定度】±100mV(AC90V-132V)質量(kg)(約)2.1電流(A)カット電流:3定格出力電流(A)22.5入力電圧(V)AC 90 - 132寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×78×256絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-20mV/℃充電電圧(V)【最終(BULK)】13.9/14.2/14.4/14.7(標準品)、14.8/15.5(高電圧品)※負荷20A時電圧、【維持(FLOAT)】13.4(標準品)、13.5(高電圧品)ヒューズDC 30A、AC 8A (8A250V)効率<80%待機電流入力:200mA入力電力(VA)最大450耐電圧(V)入出力:1000動作温度範囲(℃)-15 - +55リップルノイズ25mV (rms)
走行充電器
未来舎¥74,400税込¥81,8401式6日以内出荷鉛、AGMおよびリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。充電電流 最大 40A。外部制御端子により車両のエンジンキー(ACC端子)と連動して動作。入力低電圧出力遮断、自動復帰機能搭載。各種保護回路搭載。VCCI クラスB相当の低ノイズ質量(kg)(約)1.5電流(A)カット電流:4電圧(V)【出力復帰(設定有効時)】12.8、【出力遮断(設定有効時)】12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.0×44.0×260.0冷却方式排気冷却ファン充電電圧(V)鉛:14.4、13.5、AGM:14.7、13.8、LifePO4:14.4(BMS付きリチウムイオン電池のみ対応)充電電流(A)(定格)40動作温度(℃)-20 - 50効率92%入力電圧範囲(V)DC 12.0 - 17.0待機電流無負荷時 150mA 以下、REMOTE/OFF時 5mA 以下
バッテリー充電器
未来舎¥48,103税込¥52,9131式6日以内出荷すぐれ者プログラム充電器。鉛またはリチウム電池にも対応致します。並列運転時に2台の動作が連動するようになりました。(要専用の別売ケーブル)。電源ON時の初動30分吸収充電動作のON/OFFが可能となりました。ONではGFPシリーズと同じ動作、OFFではGTP以前の動作となります。オプションの温度センサー「TEMP-103」を使用して2つのバッテリーを監視することができます。1つは従来のバッテリー温度による充電電圧の補正+高温による出力遮断、1つはバッテリー温度高温による出力遮断機能により安全な充電システムの構築が可能となります。低ノイズ特性なため、ほとんどの電子機器に影響を与えません。充電電圧2種をディップ・スイッチにより選択可能なため、バッテリー入れ替え時の選択肢が多くなります。動作可能温度範囲が広く、多様な場所で使用できます。本体の外部制御端子を使用すると、遠隔での充電出力ON/OFFや状況のLEDを引き出すことができます。逆接保護。三段階充電。充電電流量により自動で充電電圧を切り替えており、全自動となっています。また、負荷を使用しながらでも過充電にならないための充電動作も、モードの切り替えで対応しています。さらに、タイマーによるバルク充電終了機能もあり、多機能充電器となっています。出力電圧の高い高電圧タイプも有償オプションで対応しています。リチウム対応設定は有償オプションです。RoHS対応。PSE適合仕様【電源安定度】±25mV(AC90V-132V)質量(kg)(約)1.6電流(A)カット電流:1.5定格出力電流(A)12.5入力電圧(V)AC 90 - 132寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×68×225絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-20mV/℃充電電圧(V)【最終(BULK)】13.9/14.4(標準品)、14.8/15.5(高電圧品)※負荷10A時電圧、【維持(FLOAT)】13.4(標準品)、13.5(高電圧品)入力周波数(Hz)50/60ヒューズDC 20A、AC 4A (4A250V)効率<80%待機電流入力:120mA入力電力(VA)最大250耐電圧(V)入出力:1000動作温度範囲(℃)-15 - +55リップルノイズ25mV (rms)
バッテリー充電器
未来舎¥66,549~税込¥73,204~1式6日以内出荷24V系バッテリー充電器。広AC入力範囲(90~240VAC)。高効率、高信頼性。バルク電圧(最終充電電圧)2種 フロート電圧(維持充電電圧)2種それぞれが個別に選択可能。リモートコントローラー(オプション)による遠隔からの出力ON/OFF、FAN動作の変更、均等充電モードの実行。温度センサー(オプション)による充電電圧の補正。パワーソース(電源)モード。本体コネクタショートによる強制フロート動作により、負荷を使用しながら充電可能。これにより、過充電を防止する仕組みを構築できる。本体取り付けスカート金具が取り外し可能なため、省スペース化ができる。板金ではなく、強固なアルミ・インジェクション筐体・放熱効果大。大電流出力時も場所によらない安定性能。12V系:フロート電圧+2.25V 24V系:フロート電圧+4.5V電圧(V)パワーソース電圧:26.4/27.6/28.8入力電圧(V)AC 90-240(200VACコード別売)絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-20mV/0.5℃充電電圧(V)【最終(BULK)】28.8/29.4、【維持(FLOAT)】27.0/27.6入力周波数(Hz)47-63効率90%(230VAC)耐電圧(V)入出力:4242動作温度範囲(℃)-20 - +50(結露無きこと)
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス


























![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)