日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色クリア
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
ガラス球形式S25
こんなお得な商品も!
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
用途一般
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!
交換用電球 12V ダブル S25
モノタロウ
¥799
税込¥879
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
口金W3×16q
ガラス球形式T20
色クリア
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
RoHS指令(10物質対応)対応
他社参考品番(STANLEY)W7875
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
ガラス球形式S25
こんなお得な商品も!
ハロゲンバルブ H4u 12V
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色クリア
タイプH4U
種類ハロゲン
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)12
口金P43t-38改
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色純正カラー
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約3300
色温度(K)4500
仕様車検対応
定格電力(W)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして
タイプH3
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
適合フォグランプ・ヘッドランプ
色クリア
口金PK22s
ガラス球形式T10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプH11
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T10
色温度(K)3100~3400
明るさ(Lm)1350±10%
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
適合12V車・24V車両用
タイプD2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)35
口金P32d-3
定格電圧(V)12・24兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
こんなお得な商品も!
交換用電球 12V シングル S25
モノタロウ
¥799
税込¥879
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
ガラス球形式S25
定格電圧(V)12
口金その他
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプH8
口金PGJ19-1
定格電圧(V)12
定格電力(W)35
ガラス球形式T10
色温度(K)3100~3400
明るさ(Lm)800±10%
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付
モノタロウ
¥859
税込¥945
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
口金W3×16q
ガラス球形式T20
色クリア
タイプH4
種類ハロゲン
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)12
口金P43t-38
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
使用箇所ヘッドランプ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ライセンスランプ(番号灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
本体寸法(mm)37.5xΦ19
定格寿命(時間)300
ガラス球形式G18.5
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!
交換用電球 12V シングル G18
モノタロウ
¥699
税込¥769
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用
出力(W)44
全光束(Lm)(HI)3200
ガラス球形式H4
発光色シルバー
色温度(K)6500
起動電圧9V~32V
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
用途ルーム、マップランプ
タイプシングル球
色クリア
こんなお得な商品も!
ハロゲンバルブ H11 12V
モノタロウ
¥489
税込¥538
タイプH11
定格電圧(V)12
適合一般ヘッドランプ
色クリア
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
口金BAU15s
ガラス球形式S25
色アンバー
定格電圧(V)12
適合ウインカーランプ
定格電力(W)21
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4957
他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
モノタロウ
¥749
税込¥824
タイプH4
定格電圧(V)12
色クリア
定格電力(W)60/55
口金P43t-38
ガラス球形式T16
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
ガラス球形式S25
口金ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)14
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(130/120)
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)4000±200
使用箇所ヘッドランプ
明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球
口金BA15s
ガラス球形式G18
色クリア
定格電圧(V)12
適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等
定格電力(W)5
本体寸法(mm)36.5×Φ19
他社参考品番(STANLEY)A4174D
他社参考品番(KOITO)3433
1箱(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球
口金W2.1×9.5d
色クリア
定格電圧(V)12
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)
色アンバー
タイプシングル球
定格電力(W)21
定格電圧(V)12
口金BAU15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)280 ± 20%
定格寿命(時間)320
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4957
他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
定格85V/35W(12V車・24V車対応)
口金その他
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)12
口金BA15s
ガラス球形式G18
全長(mm)35
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。
インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。
1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)42
定格電力(W)35
寿命2500
仕様車検対応
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプH7
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
口金Px26d
ガラス球形式T10
色温度(K)3100~3400
明るさ(Lm)1500±10%
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
タイプD4C(D4R/D4S共通)
適合機種メーカートヨタ・ダイハツ
色温度(K)6000
適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム
定格電力(W)35
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約2800
適合12V車・24V車両用
定格寿命(時間)2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1箱(2本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
用途ルームランプ・マップランプ
色クリア
定格電圧(V)12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター・エレメント
- ワイパー
- ブレーキパッド・足回り部品
- 自動車用電球・バルブ
- プラグ
- ベルト・テンショナー
- エンジンルーム内部品
- 排気系・内外装部品
- リビルト部品交換サービス
自動車用電球・バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。