絞り込み
ブランド
タイプ
ガラス球形式
口金
BA9S・BA15s・BAU15s・BAY15d・P14.5s・P20d・P22d・P32d・P43t・PGJ19・PK22s・PX26d・S8.5・T10・T10×31・W2×4.6d・W2.1×9.5d・W3×16d・W3×16q・その他・口金をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,304件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360°LED タイプⅡ T20 シングル DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ T20 シングルDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
CREE T20 S AMB ピンチ部違い DELTA(デルタ)CREE T20 S AMB ピンチ部違いDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球タイプT20シングル球(ピンチ部違い)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)電球の種類LED
POWER BEAM H1 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H1 130WRG(レーシングギア)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
タイプH1口金P14.5sガラス球形式T8.5
RG LED BA15S SMD6 24V 55K RG(レーシングギア)RG LED BA15S SMD6 24V 55KRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
リアルイエロー HB4 100W RG(レーシングギア)リアルイエロー HB4 100WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプHB口金P22dガラス球形式T12
APPLAUSE H4 135/125W RG(レーシングギア)APPLAUSE H4 135/125WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプH4切替口金P43t-38ガラス球形式T15
POWER BEAM H7 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H7 130WRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
タイプH7口金PX26dガラス球形式T10
POWER BEAM HB4 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM HB4 130WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプHB口金P22dガラス球形式T12
リアルイエロー H11 100W RG(レーシングギア)リアルイエロー H11 100WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
RG LED T20 バックバルブ 1ケ RG(レーシングギア)RG LED T20 バックバルブ 1ケRG(レーシングギア)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
RG LED T10 CSP360 6000K RG(レーシングギア)RG LED T10 CSP360 6000KRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
APPLAUSE HB3 120W RG(レーシングギア)APPLAUSE HB3 120WRG(レーシングギア)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
タイプHB口金P20dガラス球形式T12
RG LED T10サイドプレート 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10サイドプレート 7900KRG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
SR キセノンバルブ D4 RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ D4RG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
国内純正採用品と同等品を、純正価格より安くご提供。純正補修品に比べ明るさ維持率10%アップ。
ECOLINE6000 T10 60LM PIAAECOLINE6000 T10 60LMPIAA
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ソーラーイエロー2500 H3C 2コ PIAAソーラーイエロー2500 H3C 2コPIAA
5,298税込5,828
1セット(2個)
3日以内出荷
タイプH3C口金PK22d/5ガラス球形式T11.5
ECOLINE T10X31 70LM PIAAECOLINE T10X31 70LMPIAA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)
899税込989
1セット
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式HB4スーパーホワイトタイプH4消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)
899税込989
1セット
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H1スーパーホワイトタイプH4消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)ほか
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用適合12V国産車専用型式H4タイプH4定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業HID D4C 12V35W 4300Kケリー電気産業
8,098税込8,908
1個
当日出荷
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
EVOLVA LED BACKLAMP T20 DELTA(デルタ)EVOLVA LED BACKLAMP T20DELTA(デルタ)
5,298税込5,828
1セット(2個)
4日以内出荷
バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
バルブ型式T20ホワイト電圧(V)DC12全長(mm)45タイプT20消費電力(W)3.5口金その他全光束(Lm)720色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性直径(mm)17.5
ステルスLEDバルブ T20 S WH DELTA(デルタ)ステルスLEDバルブ T20 S WHDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途バック球・ストップ球バルブ型式T20ホワイト電圧(V)DC12種別シングル球全長(mm)44タイプT20消費電力(W)25口金その他保証期間1年間極性無極性直径(mm)19
AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブSeabass Link
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです.。プロジェクター用バルブ。HP(ハイパー)6000ケルビンで通常の6000K対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現したスペシャルバルブです。
仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)HP6000保証期間購入より1年間バルブ種類D2S
H16ホワイトバルブ カシムラH16ホワイトバルブカシムラ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
タイプH16口金その他色温度(K)5200
HB4ホワイトバルブ カシムラHB4ホワイトバルブカシムラ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
タイプHB4口金その他色温度(K)5200
H1ホワイトバルブ カシムラH1ホワイトバルブカシムラ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
タイプH1口金その他色温度(K)5200
LEDワークランプ レイブリック(スタンレー)LEDワークランプレイブリック(スタンレー)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
使用用途、シーンに応じて選べる充実のラインナップ。 トラック・フォークリフト・トラクターまで幅広い目的に対応!
発光色ホワイト定格電圧(V)12./24質量(g)約250定格電力(W)19
6灯LEDルーム球 T10×31 カシムラ6灯LEDルーム球 T10×31カシムラ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10×31質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×10×29.2光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)36
4灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ4灯LEDウエッジ球 T10カシムラ
999税込1,099
1セット(2個)
6日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)2.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.5光源ホワイト光 1chip SMD LED4灯色温度(K)10000明るさ(Lm)32
セレストホワイト 3200K HB PIAAセレストホワイト 3200K HBPIAA
3,898税込4,288
1個(2個)
3日以内出荷
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプHB定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
セレストホワイト 3200K H1 PIAAセレストホワイト 3200K H1PIAA
2,798税込3,078
1個(2個)
3日以内出荷
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプH1定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト明るさ100W相当
LEDポジションバルブ カーメイトLEDポジションバルブカーメイト(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(2個)
当日出荷
バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。 明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。
用途LEDポジションバルブ電圧(V)DC12仕様配光:前方集光適合T10タイプタイプT10消費電力(W)0.59口金その他全光束(Lm)80対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1(1つ当たり)
12V専用灯点補正ユニット IPF12V専用灯点補正ユニットIPF
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
IPFワイヤリングシステム(品番:WH-2)装着車で、ハイビーム時に同時点灯を生じる車両への対策用ユニットです。 IPF製LEDヘッドバルブH4(12V使用時)を装着した際、ハイビームインジケーターが点灯しない車両への対策用ユニットとしても使用可能です。
LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPFLEDフォグバルブ12V H8/11 2400KIPF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
ハロゲンバルブ 12V H16 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H16DJ(ドライブジョイ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイプH16定格電圧(V)12定格電力(W)19口金PGJ19-3ガラス球形式T15
シルバーコート球 BRAITH(ブレイス)シルバーコート球BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
シルバーコーティングで非点灯時スマートな外観になります 車検対応
アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
ライトレギュレータ DELTA(デルタ)ライトレギュレータDELTA(デルタ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ホワイトビームバージョンⅢ H16 KOITO(小糸製作所)ホワイトビームバージョンⅢ H16KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(2個)
8日以内出荷
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプH16口金PGJ19-3ガラス球形式T15ホワイト定格電圧(V)12電力(W)19色温度(K)4000
LEDデイドライビングランプ (DC24V) ブルー 2個入り POLARGLEDデイドライビングランプ (DC24V) ブルー 2個入りPOLARG
12,980税込14,278
1セット(2個)
9日以内出荷
昼間でもしっかり目立つ!LEDの純白光が高い被視認性を発揮!太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品車検適合防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ発光色ブルー定格DC24V
自動車用電球・バルブ