絞り込み
ブランド
タイプ
ガラス球形式
口金
BA9S・BA15s・BAU15s・BAY15d・P14.5s・P20d・P22d・P32d・P43t・PGJ19・PK22s・PX26d・S8.5・T10・T10×31・W2×4.6d・W2.1×9.5d・W3×16d・W3×16q・その他・口金をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,304件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト 2個入り POLARGLEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト 2個入りPOLARG
9,998税込10,998
1セット(2個)
6日以内出荷
昼間でもしっかり目立つ!LEDの純白光が高い被視認性を発揮!太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品車検適合防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ発光色ホワイト定格DC12V
LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入り POLARGLED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入りPOLARG(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(2個)
当日出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯発光色ホワイト定格12V種別SMD形状T10適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)5000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
LED 室内灯 ルームランプ 6500K (25Lm) POLARGLED 室内灯 ルームランプ 6500K (25Lm)POLARG
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!25Lm(ルーメン)シリーズお求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)25
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10x31 POLARGLED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10x31POLARG
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!40Lm(ルーメン)シリーズ乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
LED 室内灯 ルームランプ 6500K (40Lm) T10x31 POLARGLED 室内灯 ルームランプ 6500K (40Lm) T10x31POLARG
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!40Lm(ルーメン)シリーズ乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
ハロゲンバルブ エアー H7 カーメイトハロゲンバルブ エアー H7カーメイト
4,998税込5,498
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)12(×2個)形式H7消費電力(W)55明るさ(W)110
ハロゲンバルブ エアー HB4/3 カーメイトハロゲンバルブ エアー HB4/3カーメイト
4,698税込5,168
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)24(×2個)形式HB4(HB3)消費電力(W)55明るさ(W)110
バーナー単品 DELTA(デルタ)バーナー単品DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH8定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)35(明るさ70クラス)口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)4000
ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2個)
4日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3c定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
ハロゲンバルブ HB2 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB2 12VKOITO(小糸製作所)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
タイプHB2定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T15
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 12V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 12VSTANLEY(スタンレー電気)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線ガラス球形式RP35クリア定格電圧(V)12適合一般定格電力(W)35
ハイブリットレンズタイプバルブ(S25) POLARGハイブリットレンズタイプバルブ(S25)POLARG(1件のレビュー)
759税込835
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
ガラス球形式S25定格電圧(V)12
ルーム・フラッシャーランプ 6V KOITO(小糸製作所)ルーム・フラッシャーランプ 6VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)6クリアタイプシングル球
フォグ・バックランプ 12V KOITO(小糸製作所)フォグ・バックランプ 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
用途ヘッドランプ、フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)12
デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ)デルタH.I.Dバルブ D4CDELTA(デルタ)
12,980税込14,278
1セット(2個)
当日出荷
世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
ハロゲンランプ H3d STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3dSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タイプH3d定格電圧(V)12適合フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000定格電力(W)35口金PK22d/6ガラス球形式T12色温度(K)3000
ハロゲンランプ H3C STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3CSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
タイプH3C定格電圧(V)12仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003クリア定格電力(W)55口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
RG LED S25 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED S25 バックバルブRG(レーシングギア)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ノーマルバルブS25は約460ルーメン。S25形状のP625は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ超高輝度LED16ヶ使用(24素子)1年間保証付き!明るい蒼白色6000K!極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状S25平行ピン寸法(mm)直径20.4×45.7定格12V4W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
SR キセノンバルブ RG(レーシングギア)SR キセノンバルブRG(レーシングギア)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の 最高品質をSRライティングシリーズでご提供!自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用HIDバルブ」です。
定格85V35W対応12/24V対応
POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア)POWER LED HEAD BULB 純正HID→LEDRG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1セット(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
HIDを超える明るさ10000ルーメン!純正バルブ形状モデルで簡単交換!純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
定格12V/24V 40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
RG LED 拡散カットレンズ T10 RG(レーシングギア)RG LED 拡散カットレンズ T10RG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1セット(2個)
翌日出荷
拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用、1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
LEDウインカー S600 カーメイトLEDウインカー S600カーメイト
8,998税込9,898
1セット(2個)
6日以内出荷
純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。 GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。 全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。 周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。 高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。 クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。 独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 1年間保証
質量(g)19全光束(Lm)600(1球あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×53光色アンバー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT20Sシングルタイプ
LEDルームランプ E60L カーメイトLEDルームランプ E60Lカーメイト
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
ハロゲンバルブ H11 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ H11 BP PHILIPSフィリップス(1件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
タイプH11口金その他
ハロゲンバルブ H8 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ H8 BP PHILIPSフィリップス
999税込1,099
1個
8日以内出荷
タイプH8口金その他
ダイヤモンドV H8 12V35W フィリップスダイヤモンドV H8 12V35Wフィリップス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
シングル球S25Y/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25Y/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)
3,298税込3,628
1箱(10個)
7日以内出荷
タイプイエロー口金BA15s(つばなし並ピン)定格電圧(V)12主な適合純正品番トヨタ08512-12230・タクティV91191415・日産B6717-89906・PITWORKAY080-0Y003定格電力(W)23電球形状S25Y
シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)
2,998税込3,298
1箱(10個)
4日以内出荷
定格電圧(V)12定格電力(W)10電球形状G18
パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)
1,198税込1,318
1箱(10個)
4日以内出荷
口金BA9s定格電圧(V)12定格電力(W)1.5電球形状T7
HIDバルブ D4 DJ(ドライブジョイ)HIDバルブ D4DJ(ドライブジョイ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)42定格電力(W)35
ハロゲンバルブ 12V H7 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H7 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
タイプH7定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
ハロゲンバルブ 12V HB3 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V HB3 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
タイプHB3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60口金P20dガラス球形式T12
ハロゲンバルブ 12V HB3 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V HB3DJ(ドライブジョイ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
タイプHB3定格電圧(V)12定格電力(W)65口金P20dガラス球形式T12
ハロゲンバルブ 12V H1 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H1DJ(ドライブジョイ)
849税込934
1個
3日以内出荷
タイプH1定格電圧(V)12定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11 KOITO(小糸製作所)ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11KOITO(小糸製作所)
21,980税込24,178
1セット(2個)
9日以内出荷
6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製 【ラインナップ】 ・HB3タイプ ・H11タイプ ・H4タイプ【製品特長】 メンテナンスフリー(放熱ファンレス) 純正ランプメーカーのこだわり配光 簡単取付け
タイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト関連資料適合車種
ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(2個)
8日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)3770
RG LED T10 24V 6000K RG(レーシングギア)RG LED T10 24V 6000KRG(レーシングギア)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。24V車専用。極性フリー。2ヶ入り
用途ポジションなどT10形状であればどこでも使用可能です。
抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会抵抗内蔵ウインカー専用バルブ竹村商会
3,998税込4,398
1袋(2個)
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント!1つ目【ハイフラ防止機能内蔵・抵抗不要】 面倒な抵抗器の追加接続や配線加工が一切不要です。バルブ本体にハイフラッシャー(高速点滅)防止機能を内蔵しているため、純正ハロゲン球と交換するだけの「ポン付け」で手軽にウインカーをLED化できます。DIY初心者の方でも簡単に取り付け可能です。2つ目【昼間も安心の高輝度・視認性向上】 純正電球を大きく上回る光量で、昼間の強い日差しや逆光下でも、周囲の車や歩行者に方向指示を明確に伝えます。LED特有の「パッ」と切り替わるキレのある点滅発光が、安全性と車両の高級感を高めます。3つ目【車検対応の保安基準設計】 車検の保安基準に適応した発光色(アンバー)と配光設計を採用しています。実用性と安全性を重視した設計で、安心してご使用いただけます。(※車検は検査員の判断や車両状態による場合があります)
用途ウインカー寸法(mm)Φ20×48アンバー容量2個消費電力(W)30(1個)極性無極性明るさ(Lm)1100(1個)適正電圧(V)12
POLARG LEDルームランプ T10*31 POLARGPOLARG LEDルームランプ T10*31POLARG
639税込703
1個
5日以内出荷
車内専用LEDバルブ。
用途車のバルブ形状T10×31色温度(K)6500
自動車用電球・バルブ