カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(86)
- エーモン(196)
- データシステム(185)
- BRIDGE[自動車用品](146)
- Beat-Sonic(107)
- JTC(101)
- カナテクス(96)
- エスコ(87)
- ENDY(86)
- NAVC(ナビック)(66)
- Bullcon(62)
- audio-technica(59)
- EATON(イートン)(52)
- 日立オートパーツ&サービス(47)
- アムトランス(32)
- 矢崎総業(29)
- ALPINE(27)
- TRUSCO(23)
- FUJIX(フジックス)(22)
- RS PRO(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(486)
グリーン購入法適合(14)
再生紙使用マーク適合(39)

絶縁スリーブ ギボシ端子用
(16件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(100個)当日出荷一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min販売区分業務用
ギボシ端子
(474件のレビュー)¥469税込¥5161パック(110個)当日出荷材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15販売区分業務用
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
ターミナル端子 クワ型
(73件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50個)当日出荷アースを取るのに大変便利!用途電装配線作業時に。材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
コネクター 配線タップ用
(405件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷被覆をむかずに簡単に電源が取れます。用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)販売区分業務用
平型ヒューズ ミニ
(349件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
平型ヒューズ
(300件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
ギボシ端子
エーモン(93件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷お得なギボシ端子の100個入りセット。用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用
(83件のレビュー)¥359税込¥3951袋(50個)当日出荷端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)販売区分業務用
ギボシ端子セット
エーモン(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8セット)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
ギボシ端子 分離型
(109件のレビュー)¥389税込¥4281袋(50個)当日出荷防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。用途配線コードの接続に。材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8適合電線(mm2)0.5~2.0使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下販売区分業務用
ギボシ端子スリーブ
エーモン(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(100個)当日出荷ギボシ端子スリーブの100個入りセット。用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
配線タップコネクター ホワイト
(70件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。用途配線コードの接続に。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製色白許容電流(A)3適合電線(mm2)0.18~0.36使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8販売区分業務用
電源ソケット(プラグロックタイプ)
エーモン(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
メスソケット コード付
(150件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当使用可能電力DC12V80W以下販売区分業務用
スプライス
(107件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100個)当日出荷汎用タイプのスプライスになります。材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W販売区分業務用
平型端子 250型
(119件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)当日出荷250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ
(122件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
(319件のレビュー)¥469税込¥5161パック(30セット)当日出荷電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。用途配線コードの接続に。材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニールタイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
平型ヒューズ 低背
(69件のレビュー)¥149税込¥1641パック(5個)当日出荷用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
平型スリーブ 250型
(64件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC販売区分業務用
平型ヒューズ 低背 電源取出し用
(111件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。販売区分業務用
平型ヒューズ ミニ 電源取出し用
(126件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
収縮チューブ 防水タイプ
(36件のレビュー)¥229~税込¥252~1セット(4本)ほか当日出荷チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-45~110収縮開始温度(℃)80収縮完了温度(℃)110比率3:1販売区分業務用
平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付
(88件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(6セット)ほか当日出荷用途配線コードの接続に。適合DC12V・DC24Vタイプオス・メス適合電線AV(S)0.5~2.0sq販売区分業務用
リレー
エーモン(34件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
ハーネス オーディオ接続用
(290件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
...















































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)