絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(89)
  • エーモン(192)
  • データシステム(185)
  • BRIDGE[自動車用品](147)
  • Beat-Sonic(108)
  • カナテクス(106)
  • JTC(95)
  • エスコ(88)
  • ENDY(88)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • audio-technica(65)
  • EATON(イートン)(61)
  • Bullcon(59)
  • 日立オートパーツ&サービス(48)
  • フェリース ソニード(39)
  • アムトランス(33)
  • 矢崎総業(29)
  • ALPINE(27)
  • TRUSCO(23)
  • FUJIX(フジックス)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(493)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子用モノタロウ(14件のレビュー)
279税込307
1パック(100個)
当日出荷
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min
ギボシ端子 モノタロウギボシ端子モノタロウ(469件のレビュー)
469税込516
1パック(110個)
当日出荷
材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ターミナル端子 クワ型 モノタロウターミナル端子 クワ型モノタロウ(71件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。適合電線0.5~2.0sq材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コネクター 配線タップ用 モノタロウコネクター 配線タップ用モノタロウ(401件のレビュー)
749税込824
1パック(60個)
当日出荷
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(300件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セットモノタロウ(316件のレビュー)
469税込516
1パック(30セット)
当日出荷
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ダブルコード 30m巻 モノタロウダブルコード 30m巻モノタロウ(183件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(30m)
当日出荷
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギボシ端子 エーモンギボシ端子エーモン(93件のレビュー)
589税込648
1パック(100個)
当日出荷
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
平型ヒューズ ミニ モノタロウ平型ヒューズ ミニモノタロウ(346件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換にサイズ(mm)約11×16.2×4.0材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用 モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用モノタロウ(82件のレビュー)
359税込395
1袋(50個)
当日出荷
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
ギボシ端子スリーブ エーモンギボシ端子スリーブエーモン(48件のレビュー)
459税込505
1パック(100個)
当日出荷
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。適合サイズAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール
ギボシ端子 分離型 モノタロウギボシ端子 分離型モノタロウ(107件のレビュー)
389税込428
1袋(50個)
当日出荷
防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配線タップコネクター ホワイト モノタロウ配線タップコネクター ホワイトモノタロウ(69件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.18~0.36材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製許容電流(A)3使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8
スプライス モノタロウスプライスモノタロウ(106件のレビュー)
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メスソケット コード付 モノタロウメスソケット コード付モノタロウ(149件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。使用可能電力DC12V80W以下適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
低背ヒューズ電源 モノタロウ低背ヒューズ電源モノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
電源ソケット(プラグロックタイプ) エーモン電源ソケット(プラグロックタイプ)エーモン(54件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
ギボシ端子セット エーモンギボシ端子セットエーモン(20件のレビュー)
349税込384
1パック(8セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
配線止め金具 エーモン配線止め金具エーモン(50件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウホルダー ミニ平型ヒューズ用モノタロウ(130件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型端子 250型 モノタロウ平型端子 250型モノタロウ(119件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギボシ端子 日立オートパーツ&サービスギボシ端子日立オートパーツ&サービス(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0仕様ギボシ端子材質黄銅
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキモノタロウ(120件のレビュー)
159税込175
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
丸型端子 モノタロウ丸型端子モノタロウ(16件のレビュー)
689税込758
1袋(100個)
当日出荷
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し材質黄銅
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(237件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウハーネス オーディオ接続用モノタロウ(288件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型スリーブ 250型 モノタロウ平型スリーブ 250型モノタロウ(64件のレビュー)
349税込384
1パック(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウ平型ヒューズ ミニ 電源取出し用モノタロウ(126件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
絶縁スリーブ 日立オートパーツ&サービス絶縁スリーブ日立オートパーツ&サービス(23件のレビュー)
579税込637
1パック(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質PVC仕様ギボシ端子スリーブ
平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ平型ヒューズ 低背 電源取出し用モノタロウ(108件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
平型ヒューズ 低背 モノタロウ平型ヒューズ 低背モノタロウ(66件のレビュー)
149税込164
1パック(5個)
当日出荷
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91
収縮チューブ 防水タイプ モノタロウ収縮チューブ 防水タイプモノタロウ(36件のレビュー)
229税込252
1セット(4本)ほか
当日出荷
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-45~110収縮開始温度(℃)80収縮完了温度(℃)110比率3:1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダブルコード エーモンダブルコードエーモン(9件のレビュー)
499税込549
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
配線ガイド エーモン配線ガイドエーモン(102件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用被覆付きで内装などを傷めず安心バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12全長(mm)約1000
管ヒューズ エーモン管ヒューズエーモン(13件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(30件のレビュー)
559税込615
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)19×19
平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付モノタロウ(87件のレビュー)
119税込131
1パック(6セット)ほか
当日出荷
用途配線コードの接続に。タイプオス・メス適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
...

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

盤取付用特集
おすすめ人気ランキング
AV取付用品