絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: AV取付用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,088件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステレオ/モノラル変換アダプター NAVC(ナビック)

    ステレオ/モノラル変換アダプター

    NAVC(ナビック)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    RCAをY型に変換することができます
    用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • ラジオアンテナ延長コード BRIDGE[自動車用品]

    ラジオアンテナ延長コード

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ラジオアンテナコードの延長用コード
    用途ラジオの延長コード材質コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子・110型 矢崎総業

    平型端子・110型

    矢崎総業(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質黄銅(防錆)定格DC12V・140W以下 DC24V・280W以下適合電線(mm2)0.5~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
  • ジョイント金具Lタイプ TRUSCO

    ジョイント金具Lタイプ

    TRUSCO
    429税込472
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状Lタイプ表面処理黒塗装仕上げ穴数6
  • 防水ミニ管ヒューズホルダー エーモン

    防水ミニ管ヒューズホルダー

    エーモン(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
    仕様ミニ管ヒューズ専用許容電流(A)2.5(MAX)付属コード0.2sq相当×12cm使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
  • DIN BOX フリータイプ 槌屋ヤック

    DIN BOX フリータイプ

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    オーディオ下のDINポケットの空きスペースを上手に有効利用できるフリーボックス。 オプションパーツ(別売)をいろいろ使って、DINポケットの空きスペースの用途が広がる。 ワイドDINタイプ等への取り付けは別途ブラケットが必要。
  • AM/FM/VICSラジオブースター アークヒル

    AM/FM/VICSラジオブースター

    アークヒル(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
    消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
  • カーコンポ接続コネクター ENDY

    カーコンポ接続コネクター

    ENDY(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
  • アンテナ変換コード ENDY

    アンテナ変換コード

    ENDY(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル同軸ケーブル
  • ヘッドライトハーネス 日立オートパーツ&サービス

    ヘッドライトハーネス

    日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • スタータースイッチ YEC

    スタータースイッチ

    YEC(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイプビス式 2PスイッチOFF-ON(自動戻り)定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)取付け方法ネジ止め(Φ15)
  • スパイラルチューブ 清和工業

    スパイラルチューブ

    清和工業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • ゴム栓(FRY) 日立オートパーツ&サービス

    ゴム栓(FRY)

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRY)用材質シリコンゴム黒色寸法L(mm)8.10適合電線(mm2)0.3~0.85寸法W(Φmm)5.90アズワン品番64-9723-41組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRY-101・FRY-102
  • 312旗形端子 日立オートパーツ&サービス

    312旗形端子

    日立オートパーツ&サービス(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途シールドビーム用材質黄銅タイプメス寸法L(mm)17.00寸法E(mm)8.80寸法W(mm)9.00適合電線(mm2)0.5~2.0アズワン品番64-9722-51
  • 187ファストン端子 日立オートパーツ&サービス

    187ファストン端子

    日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅適合電線(mm2)0.5~1.25
  • プロスペック両面テープ エーモン

    プロスペック両面テープ

    エーモン(17件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    欠品中
    ガラス面に最強接着
    用途ガラス面形状ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)75テープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1.14
  • 管ヒューズ (消弧剤入) エスコ

    管ヒューズ (消弧剤入)

    エスコ
    790税込869
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズホルダー 矢崎総業

    自動車用ヒューズホルダー

    矢崎総業
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    自動車用ヒューズを内蔵できるヒューズホルダ/ヒューズボックスです。 自動車用標準型平型ヒューズを収めることができます。
    用途自動車用備考連結可能適合電線2.0sq色(本体)
  • RCA端子延長ケーブル20m 車載カメラ ブロードウォッチ

    RCA端子延長ケーブル20m 車載カメラ

    ブロードウォッチ
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    RCA端子 オスーオス。トリガー線付き
    用途RCA端子機器の映像用ケーブル長さ(m)20
  • 丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    丸型端子・6種類ケースセット

    BRIDGE[自動車用品]
    2,698税込2,968
    1ケース
    当日出荷
    丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。
    用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
  • Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac C10G6 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac C10G6

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様定格電流 = 6Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    669税込736
    1個
    当日出荷
    シガープラグ付DCコード[スイッチ無/1A] <対応αシリーズレーダー探知機>α-D1V/α-F5V
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 20A 10個入
    電流(A)20
  • オープンバレル端子用圧着工具 motopresto

    オープンバレル端子用圧着工具

    motopresto
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、EDM加工(放電加工)により精密な仕上がりです。また5リンク機構で軽い力でスムースな開閉動作が特徴です。
    全長(mm)380質量(kg)1.3適合電線4~30sq
  • クワ型端子 6mm 絶縁スリーブセット MAD MAX(マッドマックス)

    クワ型端子 6mm 絶縁スリーブセット

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(20個)
    当日出荷
    クワ型端子 6mm 20個SET 個数分のスリーブも付属しております。 アースコードの取り付けや配線コード用に、とっても便利です。
    適合車種汎用適合電線サイズ0.5~2.0sq
  • メス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTC

    メス端子適用電線1.5~2.5mm2

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
  • オス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTC

    オス端子適用電線1.5~2.5mm2

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
  • 防水栓 JTC

    防水栓

    JTC
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAアダプターセット(メスーメス) BRIDGE[自動車用品]

    RCAアダプターセット(メスーメス)

    BRIDGE[自動車用品]
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷
    映像・左右音声ケーブルの中継コネクターメス。
    黄・白・赤
  • ダミー栓 住友電装

    ダミー栓

    住友電装(1件のレビュー)
    839税込923
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力両面テープ(車外用) エーモン

    強力両面テープ(車外用)

    エーモン(2件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    軽量小物の取り付けに。【効果的に接着できる素材】。鉄・アクリル・ステンレス・ABS樹脂・アルミニウム・ガラス・PS(ポリスチレン)・PC(ポリカーボネイト)
    用途外装小物・エンブレムなどの取り付けに厚さ(mm)0.2グレー使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)5寸法(幅Wmm×長さLm)5×2適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アクリル・ステンレス・ABS・アルミニウム・ガラス・PS(ポリスチレン)・PC(ポリカーボネイト)
  • 1入力3出力映像分配器 データシステム

    1入力3出力映像分配器

    データシステム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    入力された映像を最大3つのモニターへ同時に出力する映像分配器です。
    用途自動車専用
  • スローブローヒューズ・SBFC-ES PACIFIC

    スローブローヒューズ・SBFC-ES

    PACIFIC
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N
  • 軽量制振材 レジェトレックス WAKI(和気産業)

    軽量制振材 レジェトレックス

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    被着面の1/3の面積に施工することで、大きな制振効果が得られます。 冬場でも夏場でも安定した接着力があり、広い温度域で安定した制振性能を発揮します。 10~15dBの雨だれ音の減温効果で実績があります。 この製品は日東電工(株)のD-300Nです。
    用途雨だれ音対策、家電製品、OA機器、自動車などの制振、防音材質アルミシート(合成ゴム系粘着剤)厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力両面テープ 難燃タイプ エーモン

    超強力両面テープ 難燃タイプ

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    エンジンルームへの取付に 効果的に接着できる素材:アルミニウム、PC(ポリカーボネイト)、ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル
    用途ヒューズホルダー、リレーなどにグレーサイズ75mm×140mmテープ幅(mm)75テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~150℃
  • ラジオ用延長ケーブル NAVC(ナビック)

    ラジオ用延長ケーブル

    NAVC(ナビック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ラジオアンテナを延長することができます
    用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用しますメーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • 2025用ヒューズプーラー JTC

    2025用ヒューズプーラー

    JTC(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ・逆ハーネス RIZDE

    オーディオ・逆ハーネス

    RIZDE(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水管ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質PVC定格DC12・360以下適合電線サイズ0.75~3.0sqRoHS指令(10物質対応)対応

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品