カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(86)
- エーモン(196)
- データシステム(185)
- BRIDGE[自動車用品](146)
- Beat-Sonic(109)
- JTC(101)
- カナテクス(96)
- エスコ(87)
- ENDY(86)
- NAVC(ナビック)(66)
- Bullcon(62)
- audio-technica(59)
- EATON(イートン)(50)
- 日立オートパーツ&サービス(47)
- アムトランス(32)
- 矢崎総業(29)
- ALPINE(27)
- TRUSCO(23)
- FUJIX(フジックス)(22)
- RS PRO(20)
- ブランドをもっと見る

ジョイント金具19型S
TRUSCO(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型S穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19
フラットLEDレンズカバー
エーモン(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。材質ABS寸法(mm)53×22×13使用温度範囲(℃)-20~60![後入れギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557832-201009-02.jpg)
後入れギボシスリーブ
BRIDGE[自動車用品](17件のレビュー)¥829~税込¥912~1袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac C10G2
EATON(イートン)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷ヒューズ、ヒューズリンク、低電圧、 2 A 、 AC 500 V 10 x 38 mm 、 gL / gG 、 IEC 、円筒型、産業用途用 汎用用途向けに IEC60269-2仕様定格電流 = 2Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
新型超音波センサーGX-209
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から4日以内出荷バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー。死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです。ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用。センサーの最大感知距離は脅威の3m!。センサーの最大感知距離は脅威の3m!!。フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!用途電装規格12V・24V共用角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA保証期間1年保証警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音入数1セット入り作動温度(℃)-25~+60
ボディアースケーブル(大容量)
清和工業¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
ミニ&低背ヒューズセット
Modes¥2,798税込¥3,0781セット(71個)当日出荷ATMブレードヒューズが入ったセット品です。用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個色レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
制振シート
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷VEMは、流体のような粘性と、スプリングのような弾性を併せ持った力学的挙動をする高分子化合物です 振動体の表面に貼ると、VEMが変形を受け、内部抵抗を生じ、これを熱エネルギーに変換することによって、振動を減衰する働きをします用途各種工作機器の制振家電機器筐体の制振光学機器の制振材質軟質アルミニウム+常温用弾性ポリマー長さ(mm)290形状角型(四隅R有)幅(mm)190色銀
DIN BOX タブレットホルダー VP-D13
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。仕様1DINBOX取付・10インチクラス寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15まで色ブラック耐荷重(kg)0.5以下
強力両面テープ(車外用)
エーモン¥459税込¥5051巻(2m)当日出荷軽量小物の取り付けに。薄手で目立ちにくいテープ。柔らかく曲面にもしっかり追従。【効果的に接着できる素材】。アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・PET・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・ガラス用途外装小物・エンブレムなどの取り付けに形状巻き色ブラックサイズ15mm×2mテープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.3使用可能温度範囲-20~80℃
熱収縮グリップカバー
JTC¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。全長(mm)200使用温度範囲-55℃~105℃適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具24型T型フラット
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0827材質スチール形状24型T型フラット質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
ジョイント金具19型C
TRUSCO(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型C穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19![ギボシスリーブ(大) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557875-110316-02.jpg)
ギボシスリーブ(大)
BRIDGE[自動車用品]¥629~税込¥692~1袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
補修用カプラー
POLARG(12件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から8日以内出荷カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。![防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023426-251029-02.jpg)
防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー
BRIDGE[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681本当日出荷LPJタイプ専用のヒューズホルダー。用途電装品の保護に。適合電線サイズ(sq)8入数(本)1
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
カメラ接続コード
セルスター¥1,998税込¥2,1981個欠品中カメラ接続コード 9.0m(L-ST)(セルスター製ドライブレコーダー専用) セルスター製のセパレート型(ミラー型含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コードが長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。 <対応ドライブレコーダー> CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-790FHG/CS-91FH/CS-41FH/ CS-32FH/CS-361FHT CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D(コラボモデル) <対応デジタルインナーミラー> DM-10/CS-1000SM <対応オプション> GDO-28/GDO-38![平型端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153856-220119-02.jpg)
平型端子250型カプラー
BRIDGE[自動車用品]¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。サイズ平型端子250型極数1極
メガヒューズホルダーキット(パワーヒューズ用)
MTA(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷メガヒューズ専用ホルダー。適合電線10~20mm2と25~35mm2の専用端子および固定用プレート付きセット内容ヒューズホルダ本体×1ターミナル 各サイズ×2ボルト×2固定用フック×2RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用
ENDY(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用









![後入れギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557832-201009-02.jpg)











![RCAアダプター(メスーメス) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260968-191216-02.jpg)






![ギボシスリーブ(大) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557875-110316-02.jpg)



![防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023426-251029-02.jpg)






![平型端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153856-220119-02.jpg)

![平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166265-190701-02.jpg)
![バルブ用カプラー(補修用) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273428-170307-02.jpg)








![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)