絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: AV取付用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,089件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低背ヒューズ エーモン

    低背ヒューズ

    エーモン
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
  • ミニ平型ヒューズセット エーモン

    ミニ平型ヒューズセット

    エーモン(4件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
  • 平型端子250型カプラーセット MJ

    平型端子250型カプラーセット

    MJ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    頻度の高い端子とカプラーをセット 配線が一段と効率UP
    仕様【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
  • 5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]

    5極リレーDC24V30A

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    各電装品の切り替えに。
    定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズ電源(2股) エーモン

    低背ヒューズ電源(2股)

    エーモン(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスの低背ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
  • コネクター用端子 MTA

    コネクター用端子

    MTA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    当日出荷
    スーパーシールコネクター専用端子
    用途ワンタッチの電線の接続材質黄銅スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグコネクターJ Beat-Sonic

    プラグコネクターJ

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    689税込758
    1袋(3個)
    当日出荷
    RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
    用途プラグコネクターJタイプメス/メスタイプ
  • 絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用) FUJIX(フジックス)

    絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用)

    FUJIX(フジックス)(8件のレビュー)
    499税込549
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質軟質塩ビ
  • 平型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]

    平型端子スリーブセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(200組)
    当日出荷から6日以内出荷
    頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
    用途配線コードの確実な接続に。
  • スプライス端子 エーモン

    スプライス端子

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    質量(g)15使用可能電力DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下適合電線サイズ(かしめる2本の合計):AV(S)0.8~2sq
  • 防水ハウジング 住友電装

    防水ハウジング

    住友電装
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途防水性が必要な接続に材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水マキシヒューズホルダー8.0sq BRIDGE[自動車用品]

    防水マキシヒューズホルダー8.0sq

    BRIDGE[自動車用品]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マキシヒューズ専用防水ホルダー。電装品の保護に。
    RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)8
  • ジョイント金具19型Z TRUSCO

    ジョイント金具19型Z

    TRUSCO(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型Z穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • コード付ソケット FUJIX(フジックス)

    コード付ソケット

    FUJIX(フジックス)(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途プラグ付電装品の使用に。付属コード0.75sq×175mm使用可能電力DC12V60W
  • リレー付電源ケーブル エーモン

    リレー付電源ケーブル

    エーモン(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)コード長さ(m)3消費電流(A)30ケーブルAV3.0sq・AV0.5sq
  • メガスローブローヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    メガスローブローヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。 そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。 このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に寸法(mm)68×13.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤシール 住友電装

    ワイヤシール

    住友電装
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジングと端子の接続に材質NBR適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング端子 矢崎総業

    ハウジング端子

    矢崎総業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源取り出しターミナル エーモン

    電源取り出しターミナル

    エーモン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バッテリーから純正プラスターミナルを利用して電源が取り出せる。
    使用可能電力DC12V車/720W以下、DC24V車/1440W以下
  • 制振シート WAKI(和気産業)

    制振シート

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!※厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる※粘着付※制振材は、音の発生源に直接貼り付けて放射音を抑制します。※手を触れると放射音が小さくなるような場所に貼ると制振の効果が得られます。
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適材質ブチルゴム アルミ箔耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)アルミ層:0.1/ブチル層:1.4
  • ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)

    ワイヤリングファスナー

    FUJIX(フジックス)(13件のレビュー)
    299税込329
    1袋(3本)ほか
    当日出荷
    自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
  • LEDパイロットランプ YEC

    LEDパイロットランプ

    YEC(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    DC12~24V用LEDパイロットランプ
  • ワイヤーステッカー Modes

    ワイヤーステッカー

    Modes(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    裏面は両面テープ付きでパネルやシャーシへの穴あけ、ビス止め加工が不要。レバー式で、束線・ケーブル等の保持、取り外しが簡単。
    材質ナイロン
  • 防水ピン端子 Modes

    防水ピン端子

    Modes(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(20個)
    当日出荷
    オス、メスあります。
    材質黄銅・絶縁部分/ナイロン
  • 圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット MAD MAX(マッドマックス)

    圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    299税込329
    1セット(20個)
    当日出荷
    圧着端子(平型)ギボシ20個SET 個数分のスリーブも付属しております。
    適合電線(mm2)0.5~2.0適合車種汎用
  • 管ヒューズセット エーモン

    管ヒューズセット

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
  • 管ヒューズショート・ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    管ヒューズショート・ケースセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用にセット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本寸法(mm)5×20
  • シングルセパレートソケット 槌屋ヤック

    シングルセパレートソケット

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 通電モニターランプ付き レッド光 DC12V・DC24V共用
    仕様通電モニターランプ付き、レッド光適合DC12V/24V共用ブラックコード長さ(m)2最大電流(A)約7A
  • ダブルギボシ BRIDGE[自動車用品]

    ダブルギボシ

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途電線の接続に仕様0.5~2.0sq材質黄銅、防錆質量(g)74使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子350型メス BRIDGE[自動車用品]

    平型端子350型メス

    BRIDGE[自動車用品]
    979税込1,077
    1袋(50個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途配線コードの確実な接続に。タイプメス線径(sq)0.5~2.0
  • スローブローヒューズ・SBFC‐BT PEC

    スローブローヒューズ・SBFC‐BT

    PEC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)43.2寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライス ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    スプライス

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーシングケーブル(8sq) 清和工業

    アーシングケーブル(8sq)

    清和工業(35件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
  • クワ型端子(Bタイプ) 日立オートパーツ&サービス

    クワ型端子(Bタイプ)

    日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    板厚0.5mmの薄型タイプ
    材質黄銅適合電線(mm2)0.50~1.25組み合せ適合品番B-3
  • コードレール エスコ

    コードレール

    エスコ(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個(10個)
    当日出荷
    ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。 ハサミでカットし、長さの調整が可能です。 粘着付
    仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本
  • 面ファスナーテープ (S) エーモン

    面ファスナーテープ (S)

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    押し付けるだけでしっかり噛み合います 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます
    用途ダッシュボード周辺の小物脱着に。接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各18×150テープ幅(mm)18
  • 配線通しドライバー モノタロウ

    配線通しドライバー

    モノタロウ(17件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。
    全長(mm)約214質量(g)85軸長(mm)100材質(軸)S45C材質(クリップ)PP+TPRパイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6販売区分業務用
  • 配線止めマウント(貼り付け用) エーモン

    配線止めマウント(貼り付け用)

    エーモン(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷
    紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント 糊残りしない 振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい
    仕様両面テープ付き適合バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下耐熱温度(℃)-20~110難燃性UL94V-2
  • ジョイント金具19型J TRUSCO

    ジョイント金具19型J

    TRUSCO(5件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型J穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品