絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: AV取付用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,088件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーシングターミナル(マイナス) 清和工業

    アーシングターミナル(マイナス)

    清和工業(56件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
    用途12Vアーシングケーブル専用質量(g)70タイプ大・小ポール共通(-)
  • ギボシ端子セット エスコ

    ギボシ端子セット

    エスコ
    4,590税込5,049
    1セット(1セット)
    当日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
    材質ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマーケース寸法(mm)145×98×49(H)適合電線(mm2)0.5~2.0
  • 3ピンウィンカーリレー 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    3ピンウィンカーリレー 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
    仕様極式:BLE3P定格電圧(V)12~24定格電流(A)5~10点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
  • ヒートシールドラグ 遮熱材・断熱材・吸音材 audio-technica

    ヒートシールドラグ 遮熱材・断熱材・吸音材

    audio-technica(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    ・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のヒートシールドラグです。。・ガラス繊維入りアルミシートと2層のスポンジを組み合わせることで高い遮熱・断熱・吸音性を実現する製品です。・冬は熱が逃げるのを防ぎ、夏は熱の侵入を防ぎます。温度の影響を受けやすい車内環境を快適に保ちます。。・強力な粘着剤を採用しており、インナーパネルやルーフパネルに貼り付けるだけで効果を発揮します。
    厚さ(mm)8
  • USB A(オス)→シガーソケット(メス)変換ケーブル 約30CM エスエスエーサービス

    USB A(オス)→シガーソケット(メス)変換ケーブル 約30CM

    エスエスエーサービス(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
    使用可能電力DC12V端子USB A(オス) /シガーソケット(メス)ケーブル長(cm)約30
  • 丸型圧着端子 エーモン

    丸型圧着端子

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
    用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVCタイプ丸型圧着端子種別丸型圧着
  • 平型端子250型カプラーセット MJ

    平型端子250型カプラーセット

    MJ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    頻度の高い端子とカプラーをセット 配線が一段と効率UP
    仕様【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
  • コネクター端子オス 住友電装

    コネクター端子オス

    住友電装(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(16個)
    当日出荷
    OBDⅡオスコネクター専用端子
    用途OBDⅡからの情報の取り出しに材質黄銅スズメッキタイプオス許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下適合電線0.75~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型250型スリーブ BRIDGE[自動車用品]

    平型250型スリーブ

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    479税込527
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質PVC透明タイプメス型適合電線サイズ0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズセット JTC

    自動車用ヒューズセット

    JTC(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハウジング FUJIX(フジックス)

    防水ハウジング

    FUJIX(フジックス)(10件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    車外配線に適した防水タイプ。
    グレー許容電流(A)6付属コード0.85sq材質(ハウジング)P.B.T材質(端子)黄銅(スズメッキ)
  • スローブローヒューズ・SBFC‐CT PEC

    スローブローヒューズ・SBFC‐CT

    PEC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用) アークヒル

    補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用)

    アークヒル(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
    寸法(mm)(フィルム)114×101
  • ヒューズクリップ エーモン

    ヒューズクリップ

    エーモン(16件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ミニ平型ヒューズ・低背ヒューズ兼用
    用途ヒューズ外しに
  • プロスペック両面テープ エーモン

    プロスペック両面テープ

    エーモン(17件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    透明な樹脂パーツの接着に
    用途バイザーなどのクリアパーツに形状透明サイズ75mm×140mmテープ幅(mm)75テープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~200℃
  • 圧着端子スプライス(大) BRIDGE[溶接用品]

    圧着端子スプライス(大)

    BRIDGE[溶接用品]
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    コンパクトで圧着がより丈夫に。
    用途配線の確実な接続に。材質黄銅適合電線サイズ(sq)2.5~5.5
  • ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5本)
    当日出荷
    ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
  • キャブ内シーソースイッチ 日野(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ 日野(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
  • アースポイント増設ターミナル エーモン

    アースポイント増設ターミナル

    エーモン(9件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
    仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本付属コード1.25sq×約30cm使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下端子クワ型Φ6
  • 配線インストーラー Pro-Auto

    配線インストーラー

    Pro-Auto
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
  • シリコンゴムテープ エーモン

    シリコンゴムテープ

    エーモン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐候性・耐塩水性に優れ、空気や水を通さない自己融着テープ 柔軟性・伸縮性に優れ、様々な形状にもフィットする
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.5
  • 防水キャップ YEC

    防水キャップ

    YEC(23件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    YEC、TS50/50Aシリーズ用防水キャップ。
    用途TS50/50Aシリーズ用材質ネオプレーンゴムサイズM12×1.0
  • カプラー エーモン

    カプラー

    エーモン(12件のレビュー)
    169税込186
    1セット
    当日出荷
    配線コードを簡単脱着
    付属品予備端子材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下
  • カプラー用端子セット【250型】 エーモン

    カプラー用端子セット【250型】

    エーモン(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    質量(g)17端子種別250型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • 超強力両面テープ(車内用) エーモン

    超強力両面テープ(車内用)

    エーモン(2件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ。
    用途柔らかいダッシュボード用、ETCやスマホホルダーなどの取り付けに厚さ(mm)1.14ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10寸法(幅W×長さL)(mm)75×140適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニル・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・ABS硬質塩化ビニル
  • 平型端子250型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    平型端子250型

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質黄銅(防錆)定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下適合電線(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1組
    当日出荷
    種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
  • 24V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    24V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    優良メーカー部品です。
    定格電圧(V)24
  • 配線ガイド エーモン

    配線ガイド

    エーモン
    739税込813
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製 太さの違うコードでもしっかりホールドできる専用設計
    用途エンジンルームから車内へのコードの引き込みに。カーペット下など狭い場所でのコードの引き込みに。ゴムブッシュ・グロメットからの引き込みに材質ステンレス
  • ミニ平型ヒューズセット エーモン

    ミニ平型ヒューズセット

    エーモン(4件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
  • スプライス端子 エーモン

    スプライス端子

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    質量(g)15使用可能電力DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下適合電線サイズ(かしめる2本の合計):AV(S)0.8~2sq
  • 大容量2極ハウジングセット 矢崎総業

    大容量2極ハウジングセット

    矢崎総業(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
    用途電装品の増設にセット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個適合電線3.5~8.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型端子(薄型) BRIDGE[自動車用品]

    丸型端子(薄型)

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    849税込934
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグコネクターJ Beat-Sonic

    プラグコネクターJ

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    689税込758
    1袋(3個)
    当日出荷
    RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
    用途プラグコネクターJタイプメス/メスタイプ
  • スパイラルチューブ 東洋技研

    スパイラルチューブ

    東洋技研(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
    材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
  • ターミナル(FRA) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRA)

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRA)用材質黄銅適合電線(mm2)0.5~1.25
  • 312差込形端子 日立オートパーツ&サービス

    312差込形端子

    日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質黄銅
  • 管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    管ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    リード線付きで取付けに便利
    用途電装品、電装回路の保護に。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーンリレー ミツバサンコーワ

    ホーンリレー

    ミツバサンコーワ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、。さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。
    用途24V車用ホーンリレー仕様●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間)使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC20~30

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品