絞り込み
ブランド
- 精工技研
- フジクラ(6)
- サンワダイレクト(6)
- OPSOLU(6)
- audio-technica(4)
- サンワサプライ(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- JTT(2)
- 日本理化学(1)
- デザインフィル(ミドリ)(1)
- EIZO(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- HIDISC(1)
- NAGAOKA(1)
- 友田商会(1)
- エアリア(1)
- FURUTECH(1)
- Eufy(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0
精工技研¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除寸法(mm)寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40質量(g)85駆動方式挿入時自動清掃RoHS指令(10物質対応)対応
光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト
精工技研¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。用途光コネクタ単体の端面掃除寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上























![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)