28ページ目: はんだ用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,862件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/200W半田ごて エスコ

    AC100V/200W半田ごて

    エスコ
    ¥4,690税込¥5,159
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型コテ先温度(℃)545
  • 汎用鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア

    汎用鉛フリーやに入りはんだ

    日本スペリア
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱(10巻)
    11日以内出荷
    ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
    用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:031、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
  • 吸煙器 goot(太洋電機産業)

    吸煙器

    goot(太洋電機産業)
    ¥109,500税込¥120,450
    1台
    当日出荷
    空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
    用途はんだづけ現場の環境保全用トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100消費電力(W)160寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
  • SS-80AS用 メインフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 メインフィルター 中性能

    goot(太洋電機産業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    SS-80AS用メインフィルター中性能です。
    用途SS-80AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2909質量(g)700
  • SS-80AS用 ダクトホース goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ダクトホース

    goot(太洋電機産業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    SS-80AS用ダクトホースです。
    用途SS-84AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2910質量(g)100
  • エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造) 千住金属工業

    エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造)

    千住金属工業
    ¥349,800税込¥384,780
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
    使用方法初回投入用タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuリンの含有量30±20ppm
  • エコソルダー棒はんだ M705(鋳造) 千住金属工業

    エコソルダー棒はんだ M705(鋳造)

    千住金属工業
    ¥349,800税込¥384,780
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
    使用方法初回投入用タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
  • こて先 BB-3 HAKKO(白光)

    こて先 BB-3

    HAKKO(白光)
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    色ブラック
  • パイプカバー HAKKO(白光)

    パイプカバー

    HAKKO(白光)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    FV-310用パイプカバー
    対応製品HAKKO FV-310
  • クリーニングドリル HAKKO(白光)

    クリーニングドリル

    HAKKO(白光)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    クリーニングピンでノズルの目詰まりが解消できなかったときに。
    対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
  • ハッコーFH-801 CLスポンジ、CLワイヤー付き HAKKO(白光)

    ハッコーFH-801 CLスポンジ、CLワイヤー付き

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    適合品番HAKKO FX-889
  • フィルターパイプ HAKKO(白光)

    フィルターパイプ

    HAKKO(白光)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410
  • 保護パイプ マイカ付き HAKKO(白光)

    保護パイプ マイカ付き

    HAKKO(白光)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    適合品番HAKKO FV-310
  • 送りパイプ組品 HAKKO(白光)

    送りパイプ組品

    HAKKO(白光)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合品番HAKKO 373、HAKKO 374
  • ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。 使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単 はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。
    形状I型全長(mm)237電力(W)30寸法A(mm)6寸法B(mm)13寸法C(mm)35
  • ミニアイロン用交換部品 TSシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    ミニアイロン用交換部品 TSシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    TS-33用交換用こて先
    適合機種TS-33種別交換用こて先アズワン品番61-3777-28
  • 一般工作用はんだこて交換部品 SURE(石崎電機製作所)

    一般工作用はんだこて交換部品

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    交換用こて先B型
    種別はんだこて替こて先
  • 一般工作用はんだこて交換部品 SURE(石崎電機製作所)

    一般工作用はんだこて交換部品

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    交換用こて先A型
    種別はんだこて替こて先
  • Metcal クリーニングスポンジ メトカル

    Metcal クリーニングスポンジ

    メトカル
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10個)
    当日出荷
    オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用クリーニングスポンジです。
    色黄質量(g)200
  • Metcal コテ先クリーナー メトカル

    Metcal コテ先クリーナー

    メトカル
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    21日以内出荷
    オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
    色金質量(g)500
  • Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
  • Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ

    メトカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
    質量(g)15タイプ吸取りロングリーチ
  • Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ

    メトカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    7日以内出荷
    MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。
    質量(g)15タイプ吸取り寸法A(mm)0.76寸法B(mm)1.68寸法C(mm)11.17ヒーター温度(℃)405
  • Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ

    メトカル
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
    質量(g)15タイプ吸取り
  • FILTER TYPE 1 FINE PARTICLES SCS

    FILTER TYPE 1 FINE PARTICLES

    SCS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)764
  • FILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUST SCS

    FILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUST

    SCS
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    質量(g)699
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    MX-500S-11/MX-5210用チップカートリッジです。
    質量(g)7
  • Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用) メトカル

    Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用)

    メトカル
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    21日以内出荷
    質量(g)80
  • Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
    仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1 メトカル

    Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1

    メトカル
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
    付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
  • Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機 メトカル

    Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機

    メトカル
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
    仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250標準流量(m3/h)85安全規格UL、CSA、CE、PSE
  • 電池式コードレスはんだこて用オプション goot(太洋電機産業)

    電池式コードレスはんだこて用オプション

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    MSD-20用交換こて先
  • ハンダこて台 イチネンTASCO

    ハンダこて台

    イチネンTASCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様こて先クリーナーが付いていますので便利です。 火災、事故防止の為、こて台をご使用下さい。 サイズ…W110×D102×H115mm 質量…400g
  • 仕上げクロス 大塚刷毛製造

    仕上げクロス

    大塚刷毛製造
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    磨き仕上げに最適!! クロス表面を軽く起毛しております。 ガラス、鏡や自動車のボヂィ等、仕上げ拭きに適しております。 やわらか、ソフトタッチ 表面を軽く起毛したセーム調に仕上げたクロスです。ボリューム感があり、手に馴染みやすく作業性に優れております。
    用途指紋・手垢等の拭き取り、塗装後に仕上げ、ワックスや溶剤等の拭き取り材質ポリエステル80%寸法(mm)300×400色ライトグリーン
  • ふき取りクロス 大塚刷毛製造

    ふき取りクロス

    大塚刷毛製造
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    優れた吸水性と速乾性!! 極細繊維のミクロの隙間にも毛細血管現象を利用して水分をグングン吸収。 また、繊維と繊維の隙間に水分を吸い上げているだけなのでスピーディに乾燥します。 優れた作業性!! 手になじみやすい適度なサイズとボリューム感、ワンランク上の優れた作業性を実現。
    用途ガラス磨き、削りかすの拭き取り、塗装前の細かい汚れ落とし、水分の拭き取り材質ポリエステル100%寸法(mm)300×400色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替こて先 RX-892AS用 10D goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 10D

    goot(太洋電機産業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9362質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 水銀キセノンランプ 200W Panasonic(パナソニック)

    水銀キセノンランプ 200W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    欠品中
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR400ND コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR400ND

    コガネイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)400ノズルベンダー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NS コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NS

    コガネイ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    ノズル標準
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11

    コガネイ
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    適合DTRY-ELB01, 02専用

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品