24ページ目: はんだ用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,862件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレフィルター メトカル

    プレフィルター

    メトカル
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    交換用プレフィルターです。 比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
  • ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
    トラスコ品番805-2509質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-60R
  • ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    SB-100用こて先角型 切り出しナイフ形状
    適合コテSB-100Rトラスコ品番805-2508質量(g)60
  • ヒーター 100V-80W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-80W

    HAKKO(白光)
    ¥429税込¥472
    1個
    欠品中
    537用交換ヒーターです。
    用途573用交換ヒーター適合537トラスコ品番849-7191
  • ヒーター 100V-150W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-150W

    HAKKO(白光)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付 HAKKO(白光)

    ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付

    HAKKO(白光)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。 作業しやすいL型タイプ。
    用途ステンドグラス用はんだこてトラスコ品番849-7192質量(kg)0.24電源(V)AC100消費電力(W)100寸法(幅W×高さH)(mm)127×171標準こて先EC8
  • ハッコーJUNIOR JI 100V-40W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JI 100V-40W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7124全長(mm)237質量(kg)0.18電源(V)AC100消費電力(W)40最高温度(℃)500標準こて先I型(325-T)
  • ノズル N-2.5 袋ナット付 HAKKO(白光)

    ノズル N-2.5 袋ナット付

    HAKKO(白光)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 806トラスコ品番849-7254
  • テフロンシート 2巻入 HAKKO(白光)

    テフロンシート 2巻入

    HAKKO(白光)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    適合HAKKO FV-803トラスコ品番849-7469
  • スリーブカバー HAKKO(白光)

    スリーブカバー

    HAKKO(白光)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2026
  • サイレンサーエレメント HAKKO(白光)

    サイレンサーエレメント

    HAKKO(白光)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
  • こて台フック ネジ付 HAKKO(白光)

    こて台フック ネジ付

    HAKKO(白光)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • こて台 808用 HAKKO(白光)

    こて台 808用

    HAKKO(白光)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合808、FR-300トラスコ品番469-2390
  • こて先 SOP 20L型 HAKKO(白光)

    こて先 SOP 20L型

    HAKKO(白光)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    型20L型
  • こて先 SOP 10L型 HAKKO(白光)

    こて先 SOP 10L型

    HAKKO(白光)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    型10L型
  • こて先 JL 300W HAKKO(白光)

    こて先 JL 300W

    HAKKO(白光)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
    用途ジュニア用交換こて先適合365トラスコ品番824-8349形状【コテ先】L型質量(g)300使用できるこて部365
  • こて先 JF 200W HAKKO(白光)

    こて先 JF 200W

    HAKKO(白光)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
    用途ジュニア用交換こて先適合358トラスコ品番849-7139質量(kg)0.2こて先形状F型
  • こて先 CHIP 2L型 HAKKO(白光)

    こて先 CHIP 2L型

    HAKKO(白光)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    型2L型
  • グラウンドクリップ HAKKO(白光)

    グラウンドクリップ

    HAKKO(白光)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FG-101トラスコ品番849-7698
  • ガイドノズル 1.0mm ESD HAKKO(白光)

    ガイドノズル 1.0mm ESD

    HAKKO(白光)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7838
  • アダプター 3インチ用 HAKKO(白光)

    アダプター 3インチ用

    HAKKO(白光)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
  • Oリング P-15 HAKKO(白光)

    Oリング P-15

    HAKKO(白光)
    ¥219税込¥241
    1個
    欠品中
    トラスコ品番849-7555
  • Oリング P-10 バイトン HAKKO(白光)

    Oリング P-10 バイトン

    HAKKO(白光)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 957トラスコ品番849-7892
  • こてスタンド SURE(石崎電機製作所)

    こてスタンド

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2515材質鋼板 他質量(g)180アズワン品番6-3022-11
  • こて先 2BCZ型 HAKKO(白光)

    こて先 2BCZ型

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(10個)
    当日出荷
    900シリーズの交換コテ先です。
    用途交換こて先適合コテC1143、C1144、900M、900M-ESD、933-1、933-2、No951-01型2BC型質量(g)8
  • コテ先キャップオートミニ用 コテライザー

    コテ先キャップオートミニ用

    コテライザー
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    コテライザーオートミニ用コテ先キャップです。
    仕様オートミニ用オプションパーツ適合コテ先キャップトラスコ品番828-0644質量(g)12部品名称コテ先キャップ
  • こて先70・90オート用先端1mm コテライザー

    こて先70・90オート用先端1mm

    コテライザー(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
    トラスコ品番849-8267材質銅、鉄メッキ質量(g)6使用できるこて部90オート・70
  • エゼクターユニットハンディプロ用 コテライザー

    エゼクターユニットハンディプロ用

    コテライザー
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合60ハンディープロトラスコ品番849-8263材質ステンレス質量(g)10
  • コンタクトプローブK050シリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブK050シリーズ

    喜多製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別K型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別D型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51先端形状C型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別C型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミテック7571 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテック7571

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶(1kg)
    当日出荷
    良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。良好な潤滑性:二硫化モリブデン配合により高い耐荷重性・耐摩耗性を示します。
    用途導電特性を要求される電気接点摺動部に。対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です。トラスコ品番381-3576色黒色使用温度範囲(℃)-30~150主成分合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
  • グット ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    グット ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
    用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)65コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60制御温度(℃)200~480
  • 鉛フリー配管用線ハンダ 日本スペリア

    鉛フリー配管用線ハンダ

    日本スペリア(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
    用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下線径(mm)2
  • こて先(H-600用) ホーザン

    こて先(H-600用)

    ホーザン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
    用途H-600用交換パーツトラスコ品番305-9227質量(g)12.6適合ハンダゴテH-600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーはんだごて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだごて

    goot(太洋電機産業)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    鉛フリ-はんだ対応ステ-ション型温調はんだこて
    本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8アズワン品番1-9769-01
  • ツールクリッパー(拡大鏡付) TOOL TOOL

    ツールクリッパー(拡大鏡付)

    TOOL TOOL(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    付属品レンズ付倍率(倍)約2
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    エクステンションノズルで奥まった所のブローに最適。 ノズルは伸縮自在ロッド式。
    トラスコ品番370-8527長さ(mm)伸長時:230ブラシ取付時:164質量(g)42材質(ブラシ部)豚毛ポンプ容量(mL)69

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品