カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- HAKKO(白光)(1,130)
- goot(太洋電機産業)(376)
- エスコ(215)
- ホーザン(184)
- メトカル(105)
- ENGINEER(エンジニア)(67)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- 中島銅工(54)
- サンハヤト(45)
- 喜多製作所(38)
- CAMDENBOSS(33)
- サンコー(三甲)(32)
- 千住金属工業(28)
- Weller(26)
- コガネイ(25)
- 石川金属(23)
- コテライザー(21)
- RS PRO(19)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピンセット
ホーザン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。 滑り止めローレット付きで、手元から離れた場所でも正確に作業できます。 全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300質量(g)96
模型工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約10線径(Φmm)1.2化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
模型工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥759税込¥8351個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)18長さ(m)約2.8線径(Φmm)1.2化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平
ワルター¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。用途端子の引き抜き用に。
クリーニングブラシ FH-215用
HAKKO(白光)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷クリーニングブラシを使用することで酸化膜の除去に優れたクリーニング性を発揮します。適合適合可能製品:FH215-811
T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-K / K型、T39-KF / KF型
はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし
HAKKO(白光)¥63,980税込¥70,3781セット5日以内出荷400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応![[半田鏝用] こて先温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547136-220413-02.jpg)
[半田鏝用] こて先温度計
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシュリンク用チップ(TIP-26)
CUSTOR(クストー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。用途直下加熱用タイプヒートシュリンク用出力(W)30
ST-25083用 ホットナイフ
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。用途ホットナイフ型
替電池カバー
goot(太洋電機産業)¥298税込¥3281個当日出荷MSD-20用電池カバ-トラスコ品番213-8650適合機種MSD-20質量(g)4部品名称替え電池カバー使用できるこて部MSD-20
2.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,600税込¥12,7601巻当日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,900税込¥13,0901巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
0.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥12,700税込¥13,9701巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
SK-60シリーズ用ホットカッター
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に全長(mm)76質量(g)13刃長(mm)11先端角(°)35刃厚(mm)0.5
即熱はんだこて
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷電源投入してすぐに立ち上がります。 クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。 パワー最大150W(電源投入時)用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。 早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。仕様付属コテ先:TQT90RTBトラスコ品番207-3560全長(mm)210質量(g)155電源(V)100消費電力(W)15/90最高温度(℃)560
温調はんだこて
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481本当日出荷はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。 こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。用途プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。 こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。仕様付属コテ先:PXT20RTBトラスコ品番207-7666全長(mm)210質量(g)164電源(V)100消費電力(W)70最高温度(℃)450設定温度(℃)250-450






















![[半田鏝用] こて先温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547136-220413-02.jpg)





















![[EA976GB-1用]エンドストッパー(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44137547-190802-02.jpg)