絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

半田こて コードレスタイプ 電池式
(80件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。付属品保護キャップ質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない)最高温度(℃)550連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)使用電池アルカリ単3乾電池×4本販売区分業務用
電池式はんだこて
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。付属品こて先(MSD-20HRT-B)仕様安全な2段階スイッチトラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
はんだこてキット
ITPROTECH(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷USB充電式・コードレスのはんだこてキットです。 IPT-PIS450はUSB充電式・コードレスで、約15秒の急速加熱と200~450℃の精密な温度調節が魅力です。 デジタル表示で設定温度が一目でわかり、約45gの軽量設計により細かな作業も快適です。 3種の交換用こて先やスタンド、はんだ線が揃ったオールインワン仕様で、専用ケース付きのため収納や持ち運びも簡単です。 これ一台で本格的な電子工作やDIYをすぐに始められます。 煩わしい電源コードがないコードレスタイプを採用し、内蔵リチウムイオンバッテリーにより、コンセントの場所を気にせず、どこでも手軽にDIYや電子工作が可能です。 充電ポートには広く使われているUSB Type-Cを採用しています。(約110分の充電で約20~30分の連続使用が可能) 本体に搭載されたディスプレイで設定温度をデジタル表示。 200℃から最大450℃まで、作業に合わせて細かく温度調節が可能です。 熱に弱い精密部品や樹脂加工(低:200~250℃)、一般的な基板作業(中:250~350℃)、太いケーブルの接続(高:350~450℃)など、最適な温度で確実な作業を行えます。 電源を入れてから作業可能温度に達するまでの立ち上がり時間は、わずか約15~20秒です。 使いたい時にすぐに温まるので、作業の待ち時間を大幅に短縮し、スムーズかつ効率的にDIYや修理作業を進めることができます。 はんだこて本体に加え、充電ケーブル、はんだ線、専用スタンド(こて先クリーナー付き)、交換用こてさきが全て専用ケースにスッキリと収納されています。 持ち運びにも便利で、これ一つ買えば追加の道具なしですぐに作業をスタートできる充実のセット内容です。仕様【はんだ】フラックス入り有鉛はんだ(線径0.8mm/Sn60%・Pb40%)セット内容はんだこて本体・交換用こてさき(3本)・はんだ線・USB充電ケーブル・専用スタンド(こて先クリーナー付き)・専用ケース電圧(V)5消費電力(W)12電源内蔵リチウムイオンバッテリー温度(℃)こて先/200~450(温度調節可能)本体質量(g)約45寸法(縦×横)(mm)本体のみ/約157×18(こてさきの根本まで)連続使用時間(分)約20~30保証期間6ヵ月充電時間(分)約110ポート充電/USB Type-C立ち上がり時間(s)約15~20(作業可能温度まで)
Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式)
ラプラス(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先質量(g)41外形寸法(mm)195×30(こて先込み)出力電圧4.2V/1000mA最高温度(℃)510定格出力(W)12立ち上がり時間35秒/280℃まで入力電源(V)100~240(50/60Hz)適合用途中程度作業まで
コードレス半田ゴテ(電池式)
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷コードレスタイプなので携帯に便利です。トラスコ品番284-5512セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ全長(mm)212(除キャップ)質量(g)76g(除電池)電源単3乾電池×4本(別売)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
コードレスはんだごて
BOSCH(ボッシュ)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷作業内容に応じて、250℃から450℃までの温度設定が可能です。コンパクトで操作しやすい形状を採用し、快適に作業できます。状態表示灯により、加熱・冷却・スリープモードなど、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。本体にはんだごてチップを収納できるほか、作業後に発生したはんだ屑なども収納可能です。用途はんだ付けセット内容本体、はんだごてチップ×2質量(kg)0.5定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×81×120設定温度範囲250~450℃加熱時間(200℃)20秒RoHS指令(10物質対応)対応
12V コードレスはんだごて CI90
コンパクトツール¥17,980税込¥19,7781セット欠品中12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き仕様5段階首振り機構セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、こて先(先細型)、こて先(平型)、樹脂溶接棒(ABS)5本入り寸法(mm)50×60×290質量(kg)0.39(本体+電池パック)最大出力(W)90最高温度(℃)400AC電源アダプタ(V)電源/AC100 50/60Hz 定格出力電圧/DC12充電時間(時間)約6電池パック電圧/DC12V 容量/2,000mAh加熱時間約30秒
コードレスはんだごて
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷作業内容に応じて、2段階のはんだ付け温度設計(350/420℃)を選択できます。コンパクトで操作しやすい形状です。状態表示灯により、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。保護キャップ付きのため、安全に持ち運びできます。LEDライトを搭載し、細かな作業箇所や手元を明るく照らします。用途はんだ付けセット内容本体、はんだごてチップ×2、保護キャップ質量(kg)0.18定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×51×223設定温度範囲350/420℃加熱時間(200℃)20秒RoHS指令(10物質対応)対応
12V コードレスはんだごて CI90
コンパクトツール¥9,498税込¥10,4481台翌々日出荷12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き仕様5段階首振り機構セット内容本体、こて先(先細型)、こて先(平型)【電池パック・充電器は付属しません】寸法(mm)50×60×290 ※電池パック装着時最大出力(W)90最高温度(℃)400加熱時間30秒
コードレスはんだこて
SURE(石崎電機製作所)¥1,788税込¥1,9671個当日出荷単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)。USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし。電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)質量(g)約36(電池・カバー除く)温度(℃)(こて先)最大360本体寸法(mm)L179×W36×T21連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)立ち上がり時間約30秒こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
MAKERX はんだごて&焼きごて
WORX(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい 幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1質量(g)約54入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約80温度設定範囲(℃)200~480
36Vバッテリー動噴 BSH310
ECHO(エコー)¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口連続使用時間(分)約310乾燥質量(kg)4.8バッテリーなし薬剤タンク容量(L)15吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24最大圧力(MPa)ポンプ:0.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
36Vバッテリー動噴 BSH310/S
ECHO(エコー)¥61,980税込¥68,1781台6日以内出荷除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※バッテリー・充電器付属付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口連続使用時間(分)約310乾燥質量(kg)4.8バッテリー36Vリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2薬剤タンク容量(L)15吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24最大圧力(MPa)ポンプ:0.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
電池式コードレスはんだこて 本体 出荷前点検検査書付
goot(太洋電機産業)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷電源の無い場所やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。充電式電池も使用可能です。約15秒で350℃まで到達するため、すぐに作業できます。2段階スイッチおよびキャップでスイッチがロックされるため、持ち運び時も安全です。仕様仕様:本体●サイズ(mm):180×40×25●こて先温度:450℃以上●電源:単3乾電池×3本(別売)●連続使用時間:アルカリ乾電池使用時/約40分、ニッケル水素充電池使用時/約60分●LEDライト付●重量:52g(乾電池除く)●付属品:こて先(MSD-20HRT-B)、こて先取り外し工具アズワン品番3-8475-01-22校正証明書点検・検査書
はんだコテ コードレス
TGK(東京硝子器械)¥5,690税込¥6,2591台12日以内出荷コードレスタイプなので、携帯に便利です。作業する場所を選びません。 キャップを閉めることで電源がOFFになり、消し忘れを防ぎます。 簡単にコテ先の交換ができます。 電源ケースはカートリッジ式で、アルカリ・ニッケル水素などさまざまな電池が使えます。付属品コテ先B型(T11-B)全長212mm(除キャップ)質量(g)76(除電池)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mAh):4.8V(5W)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mAh):約120分電池単3乾電池×4本(別売)
はんだごて の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![[単3x4本] 半田ごて(電池式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50605878-170413-02.jpg)